カテゴリ

  • 制御機器(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • Panasonic(パナソニック)(438)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(304)
  • YAGEO(119)
  • ARCOL(OHMITE)(70)
  • VISHAY(60)
  • RS PRO(33)
  • SUSUMU(18)
  • omron(オムロン)(13)
  • KEMET(13)
  • BOURNS(9)
  • TAKMAN(9)
  • ナリカ(4)
  • KENWOOD(3)
  • 進工業(3)
  • アルファ・エレクトロニクス(2)
  • アズワン(1)
  • TOA(1)
  • TOKO(東興化学研究所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.1ω 5w」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(200個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • KOA SMDレジスタ, 51Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD510J KOA

    KOA SMDレジスタ, 51Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD510J

    KOA
    ¥179税込¥197
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)51許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • SMDレジスタ 1MΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入 KOA

    SMDレジスタ 1MΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入

    KOA
    ¥839税込¥923
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1MΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7027-17
  • SMDレジスタ 120Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOA

    SMDレジスタ 120Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入

    KOA
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7028-93
  • SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入 KOA

    SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入

    KOA
    ¥779税込¥857
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7112-61
  • SMDレジスタ 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入 KOA

    SMDレジスタ 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入

    KOA
    ¥789税込¥868
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7029-07
  • SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOA

    SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入

    KOA
    ¥959税込¥1,055
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    KOA の RN73R シリーズ 4701 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7027-31
  • SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    KOA
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7033-79
  • SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    KOA
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    KOA の RN73R シリーズ 1002 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
  • SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    KOA
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7033-26
  • SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOA

    SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入

    KOA
    ¥889税込¥978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7029-55
  • SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOA

    SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入

    KOA
    ¥819税込¥901
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7031-15
  • SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入 KOA

    SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入

    KOA
    ¥779税込¥857
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-24
  • SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入 KOA

    SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入

    KOA
    ¥789税込¥868
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    KOA の RN73R シリーズ 1502 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7027-41
  • SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOA

    SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入

    KOA
    ¥749税込¥824
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7029-23
  • SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入 KOA

    SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入

    KOA
    ¥799税込¥879
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    KOA の RN73R シリーズ 4992 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に最適です。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7024-92
  • SMDレジスタ 4.99kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOA

    SMDレジスタ 4.99kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入

    KOA
    ¥769税込¥846
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    KOA の RN73R シリーズ 4991 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に最適です。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7081-11
  • SMDレジスタ 3.3kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOA

    SMDレジスタ 3.3kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入

    KOA
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    KOA の RN73R シリーズ 3301 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7028-15
  • SMDレジスタ 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    KOA
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    KOA の RN73R シリーズ 2001 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-58
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入 KOA

    SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入

    KOA
    ¥679税込¥747
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7029-66
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOA

    SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入

    KOA
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    KOA の RN73R シリーズ 2201 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7031-03
  • SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    KOA
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    KOA の RN73R シリーズ 1001 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
  • SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    KOA
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    KOA の RN73R シリーズ 1502 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7028-26
  • SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOA

    SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入

    KOA
    ¥779税込¥857
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7028-28
  • SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    KOA
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    KOA の RN73R シリーズ 4992 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に最適です。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7031-17
  • SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    KOA
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7033-82
  • SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    KOA
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7029-48
  • SMDレジスタ 1MΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 1MΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    KOA
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    KOA の RN73R シリーズ 1004 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1MΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7032-10
  • SMDレジスタ 120Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 120Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    KOA
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    KOA の RN73R シリーズ 1200 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7026-33
  • SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入 KOA

    SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入

    KOA
    ¥789税込¥868
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7032-71
  • SMDレジスタ 37.4kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入 KOA

    SMDレジスタ 37.4kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入

    KOA
    ¥919税込¥1,011
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    KOAのRN73Rシリーズ3742Ω金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー/リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性SMD技術低い電流ノイズ定格周囲温度85
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:37.4kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7032-39
  • SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOA

    SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入

    KOA
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7025-32
  • SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    KOA
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    KOA の RN73R シリーズ 1003 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
  • SMDレジスタ 4.99kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 4.99kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    KOA
    ¥259,800税込¥285,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7028-16
  • SMDレジスタ 37.4kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 37.4kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    KOA
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:37.4kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7033-81
  • SMDレジスタ 3.3kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 3.3kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    KOA
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7033-54
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    KOA
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    KOA の RN73R シリーズ 2201 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7026-44
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    KOA
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7033-53