カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KOA
- モノタロウ(5)
- BOURNS(3)
- CIO(1)
- Gulf(2)
- J&Aオイル(1)
- JOYN(3)
- Kawasaki(1)
- KSフィルター(1)
- MOTUL(1)
- NETGEAR(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(11)
- StarTech.com(3)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- VISHAY(1)
- カストロール(8)
- ホンダ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- モリグリーン(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「0w-20 sm」の検索結果
特価

KOA SMDレジスタ, 20Ω, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD20R0F
KOA¥359税込¥3951袋(100個)翌々日出荷AEC-Q200認定。1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)20許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜