カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KOA
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- BOURNS(1)
- carrozzeria(1)
- MCP(1)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- SUSUMU(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- TOA(3)
- VISHAY(11)
- YAGEO(6)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- 泰和電気工業(1)
- 警子ちゃん(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1/2w0ω」の検索結果
特価

KOA SMDレジスタ, 1Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1R00F
KOA¥55税込¥611袋(50個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)1許容差±1%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜