カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • VISHAY(98)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • RS PRO(31)
  • ROHM(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(9)
  • 釜屋電機(9)
  • YAGEO(6)
  • TOA(5)
  • 東京コスモス電機(4)
  • BOURNS(4)
  • MG(旧エム・システム技研)(3)
  • 神港テクノス(3)
  • BC Components(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • SCHAFFNER(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100kω 3w」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 100Ω 3W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 100Ω 3W ±2%

    KOA(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 3W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm長さ = 15.5mm直径 = 6mmリード径 = 0.8mmMOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 小形金属皮膜抵抗器 MOSX KOA

    小形金属皮膜抵抗器 MOSX

    KOA(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 300Ω 3W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 300Ω 3W ±2%

    KOA
    989税込1,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 300Ω定格電力 = 3W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm長さ = 15.5mm直径 = 6mmリード径 = 0.8mmMOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 100Ω 2W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 100Ω 2W ±1%

    KOA
    889税込978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 KOA

    SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入

    KOA
    69,980税込76,978
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7031-02
  • SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入 KOA

    SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入

    KOA
    559税込615
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    KOA の RN73R シリーズ 1003 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-49
  • 1/4Wカーボン抵抗 3kΩ 橙黒赤金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 3kΩ 橙黒赤金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:3.0kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-99
  • KOA リード線形抵抗器 GSシリーズ KOA

    KOA リード線形抵抗器 GSシリーズ

    KOA
    12,980税込14,278
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • KOA 巻線抵抗器 BWRシリーズ KOA

    KOA 巻線抵抗器 BWRシリーズ

    KOA
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • KOA 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.5W, 3kΩ, ±1% KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.5W, 3kΩ, ±1%

    KOA
    589税込648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 3kΩパッケージ/ケース = 1210許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.6mm高さ = 0.5mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMT最大温度係数 = +100ppm/KAEC-Q200認定. 1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • RK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73Hシリーズ KOA

    RK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73Hシリーズ

    KOA
    53税込58
    1個
    5日以内出荷
    小型・軽量です。抵抗皮膜にはメタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。電極は3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。テーピングなどの各種自動実装機に対応します。リフロー、フローはんだ付けに対応します
    仕様●抵抗値:100Ω●定格電力:1W●抵抗許容差:±1%●温度係数:±200(×10-6/K)●寸法:6.3×3.1×0.6mm、W3A(6432)●質量:37.1g●使用温度範囲:-55℃~+155℃●【参考規格】●IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2134Cアズワン品番67-0370-07
  • SMDレジスタ 20kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入 KOA

    SMDレジスタ 20kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入

    KOA
    599税込659
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    KOA の RN73R シリーズ 2002 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7025-02
  • SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入 KOA

    SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入

    KOA
    629税込692
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7024-83
  • SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 KOA

    SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入

    KOA
    72,980税込80,278
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    KOA の RN73R シリーズ 1002 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7030-79
  • SMDレジスタ 20kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 KOA

    SMDレジスタ 20kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入

    KOA
    71,980税込79,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7029-50