カテゴリ

  • 制御機器(120)
    • 抵抗(55)
    • 汎用ロジック(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(227)
  • VISHAY(382)
  • 東京コスモス電機(30)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(213)
  • ARCOL(OHMITE)(49)
  • SUSUMU(4)
  • BOURNS(83)
  • 共立電子産業(4)
  • Alps Electric(1)
  • Liket(16)
  • MG(旧エム・システム技研)(16)
  • omron(オムロン)(40)
  • Panasonic(パナソニック)(241)
  • ROHM(43)
  • YAGEO(415)
  • アズワン(19)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(45)
  • 釜屋電機(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(78)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100kω」の検索結果

関連キーワード
120件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 100kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 100kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 1/4Wカーボン抵抗 100kΩ 茶黒黄金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 100kΩ 茶黒黄金 100本入

    KOA
    ¥599税込¥659
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:100kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-69
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 100kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 100kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥889税込¥978
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:8 KOA

    KOA ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:8

    KOA
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様シリーズ = RKC抵抗器の数 = 8許容差 = ±5%定格電力 = 1W1素子当りの定格電力 = 0.125Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm長さ = 23.4mm最大動作温度 = +155℃端子数 = 9SIL及びDILパッケージ、バス形式(RKCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MF1/4CC1003F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MF1/4CC1003F

    KOA
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(FileNo.E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MF1/4Cシリーズ0.25W1%.KOAMFシリーズは、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。本シリーズでは、各種抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、自動位置決め装置での使用に最適です。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2シリーズはAEC-Q200認定を取得し、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗100kΩ許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MFS1/4CC1003F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MFS1/4CC1003F

    KOA
    ¥289税込¥318
    1袋(20個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗100kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 100kΩ, ±0.5% KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 100kΩ, ±0.5%

    KOA
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = RK73G最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 0603厚膜チップ抵抗器、RK73Gシリーズ0.5 %. KOAのRK73Gシリーズは、高精度の表面実装抵抗器です。 メタルグレーズ厚膜構造と鉛フリー終端を備えるこの抵抗器は、高い信頼性と安定性が特長です。 この精密抵抗器の抵抗温度係数(TCR)は±50 ppm/℃です。 AEC-Q200認定済みで、車載用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 100kΩ, ±1% KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 100kΩ, ±1%

    KOA
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 2512厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD104J KOA

    KOA SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD104J

    KOA
    ¥259税込¥285
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD104J KOA

    KOA SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD104J

    KOA
    ¥179税込¥197
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)100k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD1003F KOA

    KOA SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD1003F

    KOA
    ¥349税込¥384
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    AEC-Q200認定。1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜
  • 1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥34税込¥37
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1003抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
  • 1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥41税込¥45
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1003抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
  • SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 KOA

    SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入

    KOA
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7031-02
  • SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    KOA
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    KOA の RN73R シリーズ 1003 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
  • SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOA

    SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入

    KOA
    ¥779税込¥857
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7028-28
  • 炭素皮膜 抵抗器 0.5W 100kΩ ±5% 1袋 50個入 KOA

    炭素皮膜 抵抗器 0.5W 100kΩ ±5% 1袋 50個入

    KOA
    ¥989税込¥1,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ。KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリ
    仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CF●温度係数:-700 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7158-96
  • SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入 KOA

    SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入

    KOA
    ¥789税込¥868
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7032-71
  • SMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入 KOA

    SMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入

    KOA
    ¥599税込¥659
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7027-35
  • SMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    KOA
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    KOA の RN73R シリーズ 1003 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-50
  • SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入 KOA

    SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入

    KOA
    ¥559税込¥615
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    KOA の RN73R シリーズ 1003 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-49
  • 1/4Wカーボン抵抗 1.1kΩ 茶茶赤金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 1.1kΩ 茶茶赤金 100本入

    KOA
    ¥599税込¥659
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:1.1kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2019-81
  • カーボン抵抗 1/4W 5.1kΩ 緑茶赤金(100本入) KOA

    カーボン抵抗 1/4W 5.1kΩ 緑茶赤金(100本入)

    KOA
    ¥629税込¥692
    1袋
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード緑茶赤金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250抵抗値5.1KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5耐電圧(V)500入数(本)100
  • 1/4Wカーボン抵抗 4.7kΩ 黄紫赤金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 4.7kΩ 黄紫赤金 100本入

    KOA
    ¥599税込¥659
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:4.7kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-04
  • 1/4Wカーボン抵抗 4.3kΩ 黄橙赤金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 4.3kΩ 黄橙赤金 100本入

    KOA
    ¥599税込¥659
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:4.3kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-03
  • 1/4Wカーボン抵抗 6.2kΩ 青赤赤金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 6.2kΩ 青赤赤金 100本入

    KOA
    ¥599税込¥659
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:6.2kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-12
  • 1/4Wカーボン抵抗 10kΩ 茶黒橙金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 10kΩ 茶黒橙金 100本入

    KOA
    ¥599税込¥659
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:10kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-74
  • 1/4Wカーボン抵抗 36kΩ 橙青橙金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 36kΩ 橙青橙金 100本入

    KOA
    ¥599税込¥659
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:36kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-86
  • 1/4Wカーボン抵抗 13kΩ 茶橙橙金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 13kΩ 茶橙橙金 100本入

    KOA
    ¥599税込¥659
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:13kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2019-82
  • カーボン抵抗 1/4W 1.3kΩ 茶橙赤金(100本入) KOA

    カーボン抵抗 1/4W 1.3kΩ 茶橙赤金(100本入)

    KOA
    ¥629税込¥692
    1袋
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード茶橙赤金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250抵抗値1.3KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5耐電圧(V)500入数(本)100
  • カーボン抵抗 1/4W 6.8kΩ 青灰赤金(100本入) KOA

    カーボン抵抗 1/4W 6.8kΩ 青灰赤金(100本入)

    KOA
    ¥629税込¥692
    1袋
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード青灰赤金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250抵抗値6.8KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5耐電圧(V)500入数(本)100
  • カーボン抵抗 1/4W 3.3kΩ 橙橙赤金(100本入) KOA

    カーボン抵抗 1/4W 3.3kΩ 橙橙赤金(100本入)

    KOA
    ¥629税込¥692
    1袋
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード橙橙赤金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250抵抗値3.3KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5耐電圧(V)500入数(本)100
  • カーボン抵抗 1/4W 1.6kΩ 茶青赤金(100本入) KOA

    カーボン抵抗 1/4W 1.6kΩ 茶青赤金(100本入)

    KOA
    ¥629税込¥692
    1袋
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード茶青赤金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250抵抗値1.6KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5耐電圧(V)500入数(本)100
  • 1/4Wカーボン抵抗 510kΩ 緑茶黄金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 510kΩ 緑茶黄金 100本入

    KOA
    ¥599税込¥659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:510kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-08
  • 1/4Wカーボン抵抗 430kΩ 黄橙黄金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 430kΩ 黄橙黄金 100本入

    KOA
    ¥599税込¥659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:430kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-05
  • 1/4Wカーボン抵抗 360kΩ 橙青黄金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 360kΩ 橙青黄金 100本入

    KOA
    ¥599税込¥659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:360kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-92
  • 1/4Wカーボン抵抗 300kΩ 橙黒黄金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 300kΩ 橙黒黄金 100本入

    KOA
    ¥599税込¥659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:300kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-83
関連キーワード
pt100特集