カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(89)
  • NACHI(不二越)(72)
  • グーリング(53)
  • 岡崎精工(42)
  • EIKO(栄工舎)(42)
  • 三菱マテリアル(39)
  • OSG(オーエスジー)(37)
  • TRUSCO(37)
  • RYOCO(菱高精機)(32)
  • フジキン(31)
  • 住友電工ハードメタル(30)
  • ポップリベット・ファスナー(29)
  • ニチアス(26)
  • エスコ(23)
  • タンガロイ(23)
  • 京セラ(20)
  • 椿本チエイン(19)
  • 三洋工具(19)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11.1mm」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOSKOA(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷から27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(100個)
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
小形金属皮膜抵抗器 MOSX KOA小形金属皮膜抵抗器 MOSXKOA(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から13日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1シリーズ KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1シリーズKOA
519税込571
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗:3Ω 、 定格電力:1W 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:金属酸化物 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±300ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:3 (Dia.) x 11.1mm 、 長さ:11.1mm 、 直径:3mm 、 最小温度係数:-300ppm/℃ 、 MOSX1C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応