カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • omron(オムロン)(13)
  • アズワン(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • RS PRO(7)
  • INFINEON(4)
  • ATEN(4)
  • ARCOL(OHMITE)(3)
  • ETON(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • ROHM(2)
  • STMicro(2)
  • VISHAY(2)
  • YAGEO(2)
  • 釜屋電機(2)
  • DiodesZetex(2)
  • onsemi(2)
  • TOA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150ω 1/2w」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 150Ω 0.5W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 150Ω 0.5W ±5%

    KOA
    859税込945
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFケーススタイル = セラミック温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.85 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.85mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ. KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリーズには、難燃性コーティングが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 150Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 150Ω 0.5W ±1%

    KOA
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 150kΩ 0.5W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 150kΩ 0.5W ±5%

    KOA
    859税込945
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 150kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.85 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.85mm最大動作温度 = +155℃炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ. KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリーズには、難燃性コーティングが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 150Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 150Ω 0.5W ±1%

    KOA
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 150Ω 2W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 150Ω 2W ±1%

    KOA
    889税込978
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 小形金属皮膜抵抗器 MOSX KOA

    小形金属皮膜抵抗器 MOSX

    KOA(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 150kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 150kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 150kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 厚膜チップ抵抗器 RK73H2A サンプルキット (チップ抵抗セット) RK73H2A シリーズ KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器 RK73H2A サンプルキット (チップ抵抗セット) RK73H2A シリーズ

    KOA
    39,980税込43,978
    1キット
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 170抵抗値範囲 = 1 Ω → 10 MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = RK73H2A個数 = 17000抵抗値許容差 = ±1%0805型SMD厚膜チップ抵抗器RK73H2A-KIT. 角形厚膜チップ抵抗器、精密グレードキット. 最大ワット数: 0.125 W 最大電圧: 150 V 170抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 100 シリーズE24 + ジャンパ 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数1 → 9.76 Ω: ±200 ppm 10 Ω → 1 MΩ: ±100 ppm 1.02 MΩ → 10 MΩ: ±400 ppmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器

    KOA
    2,298税込2,528
    1リール(500個)
    7日以内出荷