カテゴリ

  • 制御機器(147)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • BOURNS(46)
  • YAGEO(33)
  • omron(オムロン)(25)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
  • Liket(22)
  • RS PRO(17)
  • GB[制御機器](12)
  • VISHAY(10)
  • 東京コスモス電機(8)
  • ATEN(7)
  • TOA(6)
  • 釜屋電機(5)
  • ニッタン(NITTAN)(4)
  • JVC(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(102)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1kω 1/4w」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 1kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 1kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    269税込296
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 1kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 1kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    889税込978
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 1kΩ 2W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 1kΩ 2W ±1%

    KOA(1件のレビュー)
    889税込978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 5.1kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 5.1kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 5.1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 2kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 2kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 3kΩ 2W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 3kΩ 2W ±1%

    KOA
    889税込978
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様抵抗 = 3kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 小形金属皮膜抵抗器 MOSX KOA

    小形金属皮膜抵抗器 MOSX

    KOA(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 100Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 100Ω 0.25W ±5%

    KOA
    269税込296
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボン抵抗 1/4W 5.1kΩ 緑茶赤金(100本入) KOA

    カーボン抵抗 1/4W 5.1kΩ 緑茶赤金(100本入)

    KOA
    629税込692
    1袋
    欠品中
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード緑茶赤金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250抵抗値5.1KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5耐電圧(V)500入数(本)100
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 1kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 1kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4Wカーボン抵抗 1.1kΩ 茶茶赤金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 1.1kΩ 茶茶赤金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:1.1kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2019-81
  • 1/4Wカーボン抵抗 100kΩ 茶黒黄金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 100kΩ 茶黒黄金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:100kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-69
  • 1/4Wカーボン抵抗 4.7kΩ 黄紫赤金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 4.7kΩ 黄紫赤金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:4.7kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-04
  • 1/4Wカーボン抵抗 10kΩ 茶黒橙金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 10kΩ 茶黒橙金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:10kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-74
  • 1/4Wカーボン抵抗 4.3kΩ 黄橙赤金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 4.3kΩ 黄橙赤金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:4.3kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-03
  • 1/4Wカーボン抵抗 6.2kΩ 青赤赤金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 6.2kΩ 青赤赤金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:6.2kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-12
  • 1/4Wカーボン抵抗 13kΩ 茶橙橙金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 13kΩ 茶橙橙金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:13kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2019-82
  • 1/4Wカーボン抵抗 36kΩ 橙青橙金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 36kΩ 橙青橙金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:36kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-86
  • 1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA

    1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ

    KOA
    679税込747
    1袋(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    。リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承ください。
  • KOA ネットワーク抵抗器, 1kΩ, 素子数:4 KOA

    KOA ネットワーク抵抗器, 1kΩ, 素子数:4

    KOA
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = RKC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 8W1素子当りの定格電力 = 0.25Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm長さ = 20.92mm最大動作温度 = +155℃端子数 = 8SIL及びDILパッケージ、絶縁(RKCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA

    1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ

    KOA
    679税込747
    1袋(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承ください。
  • 1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA

    1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ

    KOA
    679税込747
    1袋(100本)
    当日出荷
    リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承ください。
    仕様●抵抗値(Ω):1KΩ●カラーコード:茶黒赤金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0341-84
  • カーボン抵抗 1/4W 6.8kΩ 青灰赤金(100本入) KOA

    カーボン抵抗 1/4W 6.8kΩ 青灰赤金(100本入)

    KOA
    629税込692
    1袋
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード青灰赤金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250抵抗値6.8KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5耐電圧(V)500入数(本)100
  • カーボン抵抗 1/4W 3.3kΩ 橙橙赤金(100本入) KOA

    カーボン抵抗 1/4W 3.3kΩ 橙橙赤金(100本入)

    KOA
    629税込692
    1袋
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード橙橙赤金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250抵抗値3.3KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5耐電圧(V)500入数(本)100
  • カーボン抵抗 1/4W 1.3kΩ 茶橙赤金(100本入) KOA

    カーボン抵抗 1/4W 1.3kΩ 茶橙赤金(100本入)

    KOA
    629税込692
    1袋
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード茶橙赤金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250抵抗値1.3KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5耐電圧(V)500入数(本)100
  • カーボン抵抗 1/4W 1.6kΩ 茶青赤金(100本入) KOA

    カーボン抵抗 1/4W 1.6kΩ 茶青赤金(100本入)

    KOA
    629税込692
    1袋
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード茶青赤金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250抵抗値1.6KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5耐電圧(V)500入数(本)100
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/4シリーズ 4.99kΩ 0.25W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/4シリーズ 4.99kΩ 0.25W ±1%

    KOA
    599税込659
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.99kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) AEC-Q200認定. 金属皮膜抵抗器、0.25 W、1 % (1/8 Wタイプ)、MFS1/4Cシリーズ. KOA製のMFシリーズは軸方向で終端された精密抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4Wカーボン抵抗 510kΩ 緑茶黄金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 510kΩ 緑茶黄金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:510kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-08
  • 1/4Wカーボン抵抗 1.8kΩ 茶灰赤金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 1.8kΩ 茶灰赤金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:1.8kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-71
  • 1/4Wカーボン抵抗 3.6kΩ 橙青赤金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 3.6kΩ 橙青赤金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:3.6kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-81
  • 1/4Wカーボン抵抗 430kΩ 黄橙黄金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 430kΩ 黄橙黄金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:430kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-05
  • 1/4Wカーボン抵抗 360kΩ 橙青黄金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 360kΩ 橙青黄金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:360kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-92
  • 1/4Wカーボン抵抗 300kΩ 橙黒黄金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 300kΩ 橙黒黄金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:300kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-83
  • 1/4Wカーボン抵抗 470kΩ 黄紫黄金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 470kΩ 黄紫黄金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:470kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-02
  • 1/4Wカーボン抵抗 3.9kΩ 橙白赤金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 3.9kΩ 橙白赤金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:3.9kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-82
  • 1/4Wカーボン抵抗 120kΩ 茶赤黄金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 120kΩ 茶赤黄金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:120kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-70
  • 1/4Wカーボン抵抗 3kΩ 橙黒赤金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 3kΩ 橙黒赤金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:3.0kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-99