カテゴリ

  • 制御機器(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(64)
  • VISHAY(54)
  • omron(オムロン)(41)
  • RS PRO(26)
  • TOA(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • INFINEON(12)
  • SUSUMU(12)
  • YAGEO(12)
  • 関西通信電線(11)
  • BOURNS(11)
  • FINDER(10)
  • onsemi(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ARCOL(OHMITE)(7)
  • 釜屋電機(7)
  • DiodesZetex(7)
  • MG(旧エム・システム技研)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20ω 2w」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 20Ω 3W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 20Ω 3W ±2%

    KOA
    989税込1,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 3W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm長さ = 15.5mm直径 = 6mmリード径 = 0.8mmMOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 20Ω 1W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 20Ω 1W ±1%

    KOA
    829税込912
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 220Ω 2W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 220Ω 2W ±1%

    KOA
    889税込978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最大動作温度 = +200℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 20Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 20Ω 0.5W ±1%

    KOA
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 20Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 20Ω 0.5W ±1%

    KOA
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 300Ω 3W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 300Ω 3W ±2%

    KOA
    989税込1,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 300Ω定格電力 = 3W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm長さ = 15.5mm直径 = 6mmリード径 = 0.8mmMOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 220Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 220Ω 0.5W ±1%

    KOA(1件のレビュー)
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA SMDレジスタ, 20Ω, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD20R0F KOA

    KOA SMDレジスタ, 20Ω, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD20R0F

    KOA
    359税込395
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    AEC-Q200認定。1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)20許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 20kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 20kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 820Ω 2W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 820Ω 2W ±1%

    KOA
    889税込978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 820Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 200Ω 2W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 200Ω 2W ±1%

    KOA
    889税込978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 120Ω 2W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 120Ω 2W ±1%

    KOA
    889税込978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA SMDレジスタ, 20kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2002F KOA

    KOA SMDレジスタ, 20kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2002F

    KOA
    179税込197
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    AEC-Q200認定。0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)20k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 120Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 120Ω 0.5W ±1%

    KOA(1件のレビュー)
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 200Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 200Ω 5W ±2%

    KOA(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 200Ω 3W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 200Ω 3W ±2%

    KOA
    989税込1,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 3W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm長さ = 15.5mm直径 = 6mm最小動作温度 = -55℃MOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 120Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 120Ω 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 820Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 820Ω 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 820Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mm最大動作温度 = +200℃MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 220Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 220Ω 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 220Ω 3W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 220Ω 3W ±2%

    KOA
    989税込1,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 3W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm長さ = 15.5mm直径 = 6mm最大動作温度 = +200℃MOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 120Ω 0.5W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 120Ω 0.5W ±5%

    KOA
    959税込1,055
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFケーススタイル = セラミック温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.85 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.85mm最大動作温度 = +155℃炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ. KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリーズには、難燃性コーティングが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 120Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 120Ω 0.5W ±1%

    KOA
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 200Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 200Ω 0.5W ±1%

    KOA
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 820Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 820Ω 0.5W ±1%

    KOA
    540税込594
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 820Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA SMDレジスタ, 330Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD3300F KOA

    KOA SMDレジスタ, 330Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD3300F

    KOA
    179税込197
    1袋(50個)
    当日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)330許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 120Ω 3W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 120Ω 3W ±2%

    KOA
    989税込1,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 3W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm長さ = 15.5mm直径 = 6mmリード径 = 0.8mmMOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA SMDレジスタ, 2.2Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD2R20F KOA

    KOA SMDレジスタ, 2.2Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD2R20F

    KOA
    159税込175
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)2.2許容差±1%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 820Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 820Ω 0.5W ±1%

    KOA
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 820Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 220Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 220Ω 0.5W ±1%

    KOA
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1000F KOA

    KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1000F

    KOA
    179税込197
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 200Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 200Ω 0.5W ±1%

    KOA
    579税込637
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73Z2ATTD KOA

    KOA SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73Z2ATTD

    KOA
    4,198税込4,618
    1セット(5000個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25許容差±0%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 120Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD121J KOA

    KOA SMDレジスタ, 120Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD121J

    KOA
    249税込274
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)120許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 620Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD621J KOA

    KOA SMDレジスタ, 620Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD621J

    KOA
    249税込274
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)620許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 150Ω, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD1500F KOA

    KOA SMDレジスタ, 150Ω, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD1500F

    KOA
    369税込406
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    AEC-Q200認定。1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)150許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 560Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD561J KOA

    KOA SMDレジスタ, 560Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD561J

    KOA
    249税込274
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)560許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD100J KOA

    KOA SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD100J

    KOA
    249税込274
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜