カテゴリ

  • 制御機器(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • Panasonic(パナソニック)(402)
  • YAGEO(216)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(192)
  • ARCOL(OHMITE)(126)
  • VISHAY(119)
  • RS PRO(54)
  • BOURNS(51)
  • WELWYN(42)
  • onsemi(12)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
  • 釜屋電機(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • ナリカ(4)
  • INFINEON(3)
  • ARCOLECTRIC(3)
  • FINDER(3)
  • 東京コスモス電機(2)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200ω 5w」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 200Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 200Ω 5W ±2%

    KOA(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 200Ω 2W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 200Ω 2W ±1%

    KOA
    889税込978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 200Ω 1W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 200Ω 1W ±1%

    KOA
    829税込912
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
  • 小形金属皮膜抵抗器 MOSX KOA

    小形金属皮膜抵抗器 MOSX

    KOA(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 200Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 200Ω 0.5W ±1%

    KOA
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.5W, 200Ω, ±1% KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.5W, 200Ω, ±1%

    KOA
    589税込648
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 200Ωパッケージ/ケース = 1210許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.6mm高さ = 0.5mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMT最大温度係数 = +100ppm/KAEC-Q200認定. 1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 200Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 200Ω 0.5W ±1%

    KOA
    579税込637
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD201J KOA

    KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD201J

    KOA
    249税込274
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)200許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD2000F KOA

    KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD2000F

    KOA
    149税込164
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 200Ω, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD2000F KOA

    KOA SMDレジスタ, 200Ω, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD2000F

    KOA
    369税込406
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    AEC-Q200認定。1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2000F KOA

    KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2000F

    KOA
    189税込208
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    AEC-Q200認定。0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX2シリーズ 200mΩ 2W ±5% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX2シリーズ 200mΩ 2W ±5%

    KOA
    539税込593
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 200mΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1シリーズ 200mΩ 1W ±5% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1シリーズ 200mΩ 1W ±5%

    KOA
    539税込593
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 200mΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX1C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 200kΩ ±1%, MFS1/4CC2003F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 200kΩ ±1%, MFS1/4CC2003F

    KOA
    839税込923
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗200kΩ許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1/2シリーズ 200mΩ 0.5W ±5% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1/2シリーズ 200mΩ 0.5W ±5%

    KOA
    500税込550
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 200mΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX1/2C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属皮膜 抵抗器 0.5W 200kΩ ±1% 1袋 50個入 KOA

    金属皮膜 抵抗器 0.5W 200kΩ ±1% 1袋 50個入

    KOA
    3,798税込4,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み。金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ。KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタ
    仕様●抵抗:200kΩ●定格電力:0.5W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MFS●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7158-95
  • KOA リード線形抵抗器 GSシリーズ KOA

    KOA リード線形抵抗器 GSシリーズ

    KOA
    6,798税込7,478
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • KOA SMDレジスタ, 120Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD1200F KOA

    KOA SMDレジスタ, 120Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD1200F

    KOA
    149税込164
    1袋(50個)
    当日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)120許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 330Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD3300F KOA

    KOA SMDレジスタ, 330Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD3300F

    KOA
    179税込197
    1袋(50個)
    当日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)330許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1000F KOA

    KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1000F

    KOA
    179税込197
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA 抵抗アレイ(集合抵抗) KOA

    KOA 抵抗アレイ(集合抵抗)

    KOA(1件のレビュー)
    260税込286
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KOA SMDレジスタ, 150Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1500F KOA

    KOA SMDレジスタ, 150Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1500F

    KOA
    179税込197
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)150許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA 厚膜チップ抵抗器 KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器

    KOA
    599税込659
    1袋(200個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KOA SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD100J KOA

    KOA SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD100J

    KOA
    249税込274
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 150Ω, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD1500F KOA

    KOA SMDレジスタ, 150Ω, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD1500F

    KOA
    369税込406
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    AEC-Q200認定。1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)150許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 820Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD8200F KOA

    KOA SMDレジスタ, 820Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD8200F

    KOA
    179税込197
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)820許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 470Ω, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD4700F KOA

    KOA SMDレジスタ, 470Ω, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD4700F

    KOA
    299税込329
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    AEC-Q200認定。1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)470許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD101J KOA

    KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD101J

    KOA
    249税込274
    1袋(100個)
    欠品中
    厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD4700F KOA

    KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD4700F

    KOA
    199税込219
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)470許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 300Ω ±5% 1袋 20個入 KOA

    炭素皮膜 抵抗器 0.25W 300Ω ±5% 1袋 20個入

    KOA
    90税込99
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    炭素皮膜抵抗器 0.25 W 5 % ( 1/8W タイプ) CFS1/4 シリーズ。汎用リード線形抵抗器 同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現 エッジ面材には無鉛クロムを採用
    仕様●抵抗:300Ω●定格電力:0.25W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●温度係数:-450 → +350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7163-02
  • 1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA

    1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ

    KOA
    679税込747
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承ください。
  • 1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA

    1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ

    KOA
    679税込747
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承ください。
    仕様●抵抗値(Ω):200Ω●カラーコード:赤黒茶金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●最大許容電流:本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0341-95
  • RK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73Hシリーズ KOA

    RK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73Hシリーズ

    KOA
    44税込48
    1個
    5日以内出荷
    。小型・軽量です。抵抗皮膜にはメタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。電極は3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。テーピングなどの各種自動実装機に対応します。リフロー、フローはんだ付けに対応します。AEC-Q200に対応(データ取得)しています。(1Fを除く)
  • RK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73Hシリーズ KOA

    RK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73Hシリーズ

    KOA
    44税込48
    1個
    5日以内出荷
    小型・軽量です。抵抗皮膜にはメタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。電極は3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。テーピングなどの各種自動実装機に対応します。リフロー、フローはんだ付けに対応します。AEC-Q200に対応(データ取得)しています。(1Fを除く)
  • 小形金属皮膜抵抗(MOSX)3W MOSX3Cシリーズ KOA

    小形金属皮膜抵抗(MOSX)3W MOSX3Cシリーズ

    KOA
    59税込65
    1本
    5日以内出荷
    仕様●抵抗値:0.11Ω●定格電力:3W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:700V●最高使用電圧:E=√P×RV●本体寸法:15.5mm×Φ6.0mm●使用温度範囲:-55℃×+200℃アズワン品番67-0366-21
  • 小形金属皮膜抵抗(MOSX)2W MOSX2Cシリーズ KOA

    小形金属皮膜抵抗(MOSX)2W MOSX2Cシリーズ

    KOA
    48税込53
    1本
    5日以内出荷
    仕様●抵抗値:0.11Ω●定格電力:2W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:E=√P×RV●本体寸法:12mm×Φ4.0mm●使用温度範囲:-55℃~200℃アズワン品番67-0364-82