カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- KOA
- ホンダ(82)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- ELPA(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- Igus(イグス)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「33103 700」の検索結果

SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥689税込¥7581セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。1.3 k Ω の固定抵抗を備えています。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7080-09
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥699税込¥7691セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W
SMDレジスタ 62Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥699税込¥7691セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 62 Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:62Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7066-55
SMDレジスタ 14Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥669税込¥7361セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:14Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7066-10
SMDレジスタ 845Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥689税込¥7581セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:845Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7079-61