絞り込み
ブランド
- KOA
- VISHAY(201)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(21)
- T.SIN(テイシン電機)(41)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(162)
- KHD(1)
- RS PRO(242)
- 関西通信電線(31)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(90)
- IDEC(和泉電気)(283)
- omron(オムロン)(225)
- ARCOLECTRIC(83)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(81)
- HUBER & SUHNER(62)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(45)
- Telegartner(42)
- azbil(旧:山武)(40)
- RADIALL(35)
- 釜屋電機(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「50ω」の検索結果

塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5