カテゴリ
- 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
- KOA
- BIGM(丸山製作所)(288)
- EPCOS(14)
- IDEC(和泉電気)(10)
- MAZDA(マツダ)(47)
- NAKATAKI(9)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- PROST's(11)
- SMC(20)
- VISHAY(28)
- YAGEO(9)
- アサヒ工具(18)
- サンエス(14)
- スバル(13)
- ニッサン(44)
- ホンダ(1,383)
- 京セラ(8)
- 河村電器産業(14)
- 空調服(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「501k」の検索結果
特価
関連キーワード

SMDレジスタ 3.01kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入
KOA¥879税込¥9671セット(50個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 3011 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:3.01kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7032-78
SMDレジスタ 3.01kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入
KOA¥40,980税込¥45,0781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.01kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-6981-33
SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入
KOA¥779税込¥8571セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-24
SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
KOA¥55,980~税込¥61,578~1セット(5000個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 1001 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら