カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • EPCOS(3)
  • ジョインテックス(1)
  • スマートバリュー(1)
  • Samsung Electro-Mechanics(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b223j」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOA SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD223J KOAKOA SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD223JKOA
84税込92
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)22k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 22kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP223J KOAKOA SMDレジスタ, 22kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP223JKOA
49税込54
1袋(100個)
翌々日出荷
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)22k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
839税込923
1セット(100個)
当日出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
2,398税込2,638
1巻(5000個)ほか
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
jb23w特集
  • おすすめ人気ランキング
  • jb23w