カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KOA
- HAKKO(白光)(1)
- Kawasaki(2)
- Lumberg Automation(1)
- NOK(2)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SAMSOL(1)
- SMC(6)
- VISHAY(1)
- イハラサイエンス(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- トーエイライト(1)
- ホンダ(2)
- ワルター(19)
- 和平フレイズ(1)
- 椿本チエイン(1)
- 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b2708」の検索結果
特価
関連キーワード

KOA SMDレジスタ, 270Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD271J
KOA¥269税込¥2961袋(100個)3日以内出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)270許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら