カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- KOA
- IKO(日本トムソン)(6)
- モートーン(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 日野自動車(2)
- cotta(2)
- SMC(1)
- EPSON(1)
- CKD(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JTC(1)
- クマザキエイム(1)
- 堺電業(1)
- トヨタ(1)
- LITE-ON(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「c-621-2」の検索結果
特価

小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS
KOA(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から27日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5