カテゴリ

  • 制御機器(88)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • モノタロウ(10)
  • azbil(旧:山武)(33)
  • BIGM(丸山製作所)(1,272)
  • CKD(117)
  • Festo(489)
  • KEMET(125)
  • KITO(キトー)(276)
  • MAZDA(マツダ)(367)
  • MURATA(村田製作所)(439)
  • New-Era(ニューエラー)(82)
  • omron(オムロン)(129)
  • Panasonic(パナソニック)(174)
  • RS PRO(358)
  • SMC(4,167)
  • StarTech.com(153)
  • TDK(65)
  • エレコム(98)
  • ホンダ(255)
  • メディアカバーマーケット(106)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(86)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c1m」の検索結果

88件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 1MΩ ±5%, CF1/4C105J KOA

    KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 1MΩ ±5%, CF1/4C105J

    KOA
    ¥889税込¥978
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    汎用リード線形抵抗器。同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現。エッジ面材には無鉛クロムを採用。安定性に優れ、IEC115及びIEC115-2の要件に対してテスト済みの試験炭素皮膜抵抗器を幅広く取り揃えています。キャップとリード線を溶接する製造方法により、損傷に対して強い耐久性を実現しました。コーティング素材とカラーバンドはエポキシ樹脂で、溶剤、摩耗、チッピングに対する耐性に優れています。材料と加工の改善により、定格パワーを向上させることができました。負荷条件や湿度の変化に対する優れた安定性、低ノイズレベル、高い信頼性により、これらの炭素皮膜抵抗器は、幅広い用途に適しています。水平に設置した自由空気で70℃の定格温度。耐候性カテゴリ:55/155/56
    定格電力(W)0.25抵抗1MΩ許容差±5%温度係数-1000→0ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MF1/4CC1003F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MF1/4CC1003F

    KOA
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(FileNo.E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MF1/4Cシリーズ0.25W1%.KOAMFシリーズは、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。本シリーズでは、各種抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、自動位置決め装置での使用に最適です。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2シリーズはAEC-Q200認定を取得し、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗100kΩ許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 20kΩ ±1%, MF1/4CC2002F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 20kΩ ±1%, MF1/4CC2002F

    KOA
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(FileNo.E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MF1/4Cシリーズ0.25W1%.KOAMFシリーズは、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。本シリーズでは、各種抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、自動位置決め装置での使用に最適です。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2シリーズはAEC-Q200認定を取得し、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗20kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 150Ω ±1%, MFS1/4CC1500F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 150Ω ±1%, MFS1/4CC1500F

    KOA
    ¥399税込¥439
    1袋(20個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗150Ω許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MFS1/4CC1003F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MFS1/4CC1003F

    KOA
    ¥289税込¥318
    1袋(20個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗100kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1MΩ ±1%, MFS1/4CC1004F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1MΩ ±1%, MFS1/4CC1004F

    KOA
    ¥299税込¥329
    1袋(20個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗1MΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.9kΩ ±1%, MFS1/4CC3901F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.9kΩ ±1%, MFS1/4CC3901F

    KOA
    ¥999税込¥1,099
    1袋(20個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗3.9kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 2.4kΩ ±1%, MFS1/4CC2401F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 2.4kΩ ±1%, MFS1/4CC2401F

    KOA
    ¥719税込¥791
    1袋(20個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗2.4kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 耐サージ抵抗器 RCR60シリーズ 1MΩ 1W ±5% KOA

    KOA 耐サージ抵抗器 RCR60シリーズ 1MΩ 1W ±5%

    KOA
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.5 (Dia.) x 9.5mm長さ = 9.5mm直径 = 3.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃EN60065 (BSI、VDE)、UL1676、c-UL. 絶縁コーティング耐サージ固定抵抗器、1 W. 優れた耐サージ特性の抵抗器 高抵抗値でも安定した湿度耐性 エッジ表面の材質は鉛フリークロム 放電抵抗器標準UL1676及びc-UL (CSA-C22.2 No.1-M94) (1M → 12M Ω)認定 安全基準EN60065 CLASS II (470 k → 56 MΩ)認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 10kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 10kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/4シリーズ 49.9Ω 0.25W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/4シリーズ 49.9Ω 0.25W ±1%

    KOA
    ¥769税込¥846
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 49.9Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) AEC-Q200認定. 金属皮膜抵抗器、0.25 W、1 % (1/8 Wタイプ)、MFS1/4Cシリーズ. KOA製のMFシリーズは軸方向で終端された精密抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 120Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 120Ω 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 100Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 100Ω 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 耐サージ抵抗器 RCR60シリーズ 10MΩ 1W ±5% KOA

    KOA 耐サージ抵抗器 RCR60シリーズ 10MΩ 1W ±5%

    KOA
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.5 (Dia.) x 9.5mm長さ = 9.5mm直径 = 3.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃EN60065 (BSI、VDE)、UL1676、c-UL. 絶縁コーティング耐サージ固定抵抗器、1 W. 優れた耐サージ特性の抵抗器 高抵抗値でも安定した湿度耐性 エッジ表面の材質は鉛フリークロム 放電抵抗器標準UL1676及びc-UL (CSA-C22.2 No.1-M94) (1M → 12M Ω)認定 安全基準EN60065 CLASS II (470 k → 56 MΩ)認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 1MΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 1MΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    欠品中
    仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 30kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 30kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 30kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 2.2kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 2.2kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 1kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 1kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 2kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 2kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 200Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 200Ω 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 510Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 510Ω 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 510Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mmUL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/4シリーズ 4.99kΩ 0.25W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/4シリーズ 4.99kΩ 0.25W ±1%

    KOA
    ¥599税込¥659
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.99kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) AEC-Q200認定. 金属皮膜抵抗器、0.25 W、1 % (1/8 Wタイプ)、MFS1/4Cシリーズ. KOA製のMFシリーズは軸方向で終端された精密抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 300kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 300kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 300kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 100kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 100kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 150Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 150Ω 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 5.1kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 5.1kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 5.1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 20kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 20kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 300Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 300Ω 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 300Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 47kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 47kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 3kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 3kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 3kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 330kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 330kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 330kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 1.2kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 1.2kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 220kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 220kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 3.3kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 3.3kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 10Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 10Ω 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1.5kΩ ±1%, MFS1/4CC1501F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1.5kΩ ±1%, MFS1/4CC1501F

    KOA
    ¥299税込¥329
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗1.5kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 33Ω ±1%, MFS1/4CC33R0F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 33Ω ±1%, MFS1/4CC33R0F

    KOA
    ¥539税込¥593
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗33Ω許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 22kΩ ±1%, MFS1/4CC2202F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 22kΩ ±1%, MFS1/4CC2202F

    KOA
    ¥399税込¥439
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗22kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 47kΩ ±1%, MFS1/4CC4702F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 47kΩ ±1%, MFS1/4CC4702F

    KOA
    ¥689税込¥758
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗47kΩ許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 10Ω ±1%, MFS1/4CC10R0F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 10Ω ±1%, MFS1/4CC10R0F

    KOA
    ¥299税込¥329
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗10Ω許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜