カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • JTC(10)
  • KEMET(27)
  • KYOCERA AVX(11)
  • MAZDA(マツダ)(62)
  • MURATA(村田製作所)(14)
  • NSK(日本精工)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • SMC(70)
  • VISHAY(5)
  • YAGEO(11)
  • スバル(5)
  • タカギ(6)
  • トヨタ(5)
  • ニチコン(6)
  • ホンダ(17)
  • 渡辺製作所[住設機器](15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c332」の検索結果

特価
本日10月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 3.3kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 3.3kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥889税込¥978
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 3.3kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 3.3kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥269税込¥296
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最大動作温度 = +155℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 3.3kΩ 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 3.3kΩ 5W ±2%

    KOA(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA リード線形抵抗器 PCFシリーズ KOA

    KOA リード線形抵抗器 PCFシリーズ

    KOA
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(20個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • 小形カーボン抵抗器(1000本入)0.5W CFS1/2Cシリーズ KOA

    小形カーボン抵抗器(1000本入)0.5W CFS1/2Cシリーズ

    KOA
    1セット(1000本)
    欠品中
    仕様●抵抗値(Ω):3.3kΩ●抵抗値誤差(%):±5%●定格電力(W):0.5Wアズワン品番67-0349-02
333運動特集