カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KOA
- Aratas(旧:omron)(1)
- IBS(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- エレコム(1)
- オーナンバ(1)
- サンワサプライ(4)
- ニデックドライブテクノロジー(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- 三菱電機(1)
- 倉茂電工(1)
- 長岡特殊電線(1)
- 阪神電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cc2704」の検索結果

塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1