カテゴリ

  • 制御機器(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • BIGM(丸山製作所)(334)
  • イスカル(4)
  • ケナメタル(3)
  • タンガロイ(2)
  • 日本紐釦貿易(2)
  • エスコ(1)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • 富士電機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • フジクラ DDK(1)
  • 東芝テリー(1)
  • Petronas(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf1/4c」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 330Ω ±5%, CF1/4C331J KOA

    KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 330Ω ±5%, CF1/4C331J

    KOA
    889税込978
    1袋(100個)
    当日出荷
    汎用リード線形抵抗器。同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現。エッジ面材には無鉛クロムを採用。安定性に優れ、IEC115及びIEC115-2の要件に対してテスト済みの試験炭素皮膜抵抗器を幅広く取り揃えています。キャップとリード線を溶接する製造方法により、損傷に対して強い耐久性を実現しました。コーティング素材とカラーバンドはエポキシ樹脂で、溶剤、摩耗、チッピングに対する耐性に優れています。材料と加工の改善により、定格パワーを向上させることができました。負荷条件や湿度の変化に対する優れた安定性、低ノイズレベル、高い信頼性により、これらの炭素皮膜抵抗器は、幅広い用途に適しています。水平に設置した自由空気で70℃の定格温度。耐候性カテゴリ:55/155/56
    シリーズCF定格電力(W)0.25抵抗330Ω許容差±5%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜
  • KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 1MΩ ±5%, CF1/4C105J KOA

    KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 1MΩ ±5%, CF1/4C105J

    KOA
    889税込978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    汎用リード線形抵抗器。同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現。エッジ面材には無鉛クロムを採用。安定性に優れ、IEC115及びIEC115-2の要件に対してテスト済みの試験炭素皮膜抵抗器を幅広く取り揃えています。キャップとリード線を溶接する製造方法により、損傷に対して強い耐久性を実現しました。コーティング素材とカラーバンドはエポキシ樹脂で、溶剤、摩耗、チッピングに対する耐性に優れています。材料と加工の改善により、定格パワーを向上させることができました。負荷条件や湿度の変化に対する優れた安定性、低ノイズレベル、高い信頼性により、これらの炭素皮膜抵抗器は、幅広い用途に適しています。水平に設置した自由空気で70℃の定格温度。耐候性カテゴリ:55/155/56
    定格電力(W)0.25抵抗1MΩ許容差±5%温度係数-1000→0ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 120Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 120Ω 0.25W ±5%

    KOA
    899税込989
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 2.2kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 2.2kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    889税込978
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 10kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 10kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    899税込989
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 1kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 1kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    889税込978
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 1.2kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 1.2kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    879税込967
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 100kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 100kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    889税込978
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 1.5kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 1.5kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    879税込967
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    889税込978
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 3.3kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 3.3kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    889税込978
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 22Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 22Ω 0.25W ±5%

    KOA
    859税込945
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 10Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 10Ω 0.25W ±5%

    KOA
    899税込989
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 51kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 51kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    899税込989
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 51kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 510Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 510Ω 0.25W ±5%

    KOA
    899税込989
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 510Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 100Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 100Ω 0.25W ±5%

    KOA
    879税込967
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 47kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 47kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    879税込967
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 560Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 560Ω 0.25W ±5%

    KOA
    879税込967
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 300Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 300Ω 0.25W ±5%

    KOA
    879税込967
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 300Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 470Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 470Ω 0.25W ±5%

    KOA
    879税込967
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 150Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 150Ω 0.25W ±5%

    KOA
    889税込978
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 68Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 68Ω 0.25W ±5%

    KOA
    849税込934
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 68Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 82kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 82kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 82kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 5.6kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 5.6kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    889税込978
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 5.6kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 2kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 2kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    899税込989
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 56Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 56Ω 0.25W ±5%

    KOA
    999税込1,099
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 56Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 18kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 18kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    889税込978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 18kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 6.8kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 6.8kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    879税込967
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 6.8kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 680Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 680Ω 0.25W ±5%

    KOA
    889税込978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 680Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 20Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 20Ω 0.25W ±5%

    KOA
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 15Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 15Ω 0.25W ±5%

    KOA
    889税込978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 15kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 15kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    899税込989
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 270Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 270Ω 0.25W ±5%

    KOA
    889税込978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 270Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ

    KOA
    569税込626
    1袋(100個)
    翌々日出荷
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 47Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 47Ω 0.25W ±5%

    KOA
    889税込978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 12kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 12kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    889税込978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 12kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 22kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 22kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    889税込978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 22kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 820Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 820Ω 0.25W ±5%

    KOA
    889税込978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 820Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 390kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 390kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 390kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1000 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -1000ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応