カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KOA
- omron(オムロン)(4)
- RS PRO(3)
- オーツカ光学(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- Igus(イグス)(1)
- マイクロネット(1)
- Ideal-Tek(1)
- Flash Forge(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「cf5br」の検索結果
特価

炭素皮膜 抵抗器 0.5W 100kΩ ±5% 1袋 50個入
KOA¥989税込¥1,0881袋(50個)7日以内出荷炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ。KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリ仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CF●温度係数:-700 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7158-96
炭素皮膜 抵抗器 0.5W 680Ω ±5% 1袋 50個入
KOA¥999税込¥1,0991袋(50個)7日以内出荷炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ。KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリ仕様●抵抗:680Ω●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CF●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7159-01