カテゴリ
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- KOA
- BIGM(丸山製作所)(259)
- ハイロック(2)
- IKO(日本トムソン)(1)
- ライクイット(1)
- アサ電子工業(1)
- コンサス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cfs1/4」の検索結果
特価

小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
塗装絶縁形ゼロ固定抵抗 Z
KOA¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)ほか11日以内出荷から12日以内出荷CFS1/4, CF1/4シリーズと同一形状のゼロ抵抗です。 自動挿入が可能です。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格電力(W)0包装ボックス寸法l(mm)14(standard)、20(long)定格周囲温度(℃)+70抵抗値(MΩ)20RoHS指令(10物質対応)対応