カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KOA
- BIGM(丸山製作所)(372)
- セブンユニフォーム(40)
- omron(オムロン)(38)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(24)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- ユーアールディ(23)
- エスコ(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(19)
- パナソニックコネクト(18)
- GEDORE(17)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- 阪口製作所(14)
- 富士電線工業(14)
- ハゼット(13)
- ELPA(12)
- 扶桑精機(12)
- 渡辺電機工業(12)
- AUTONICS(オートニクス)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ct-001」の検索結果

KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1シリーズ
KOA¥539税込¥5931袋(10個)翌々日出荷仕様抵抗:3Ω 、 定格電力:1W 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:金属酸化物 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±300ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:3 (Dia.) x 11.1mm 、 長さ:11.1mm 、 直径:3mm 、 最小温度係数:-300ppm/℃ 、 MOSX1C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応