カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • エイチ・エー・エー光学(9)
  • ホンダ(7)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • DNライティング(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • サンワダイレクト(3)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • ケナメタル(2)
  • サンドビック(2)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • リングスター(2)
  • Canon(2)
  • KITO(キトー)(1)
  • コクヨ(1)
  • SARAYA(サラヤ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-4700」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD4700F KOA

    KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD4700F

    KOA
    199税込219
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)470許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA 厚膜チップ抵抗器 KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器

    KOA
    629税込692
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 470Ω 0.1W ±0.25% KOA

    1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 470Ω 0.1W ±0.25%

    KOA
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4700抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    3,898税込4,288
    1巻(5000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器

    KOA
    1,898税込2,088
    1リール(500個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 470Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 470Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入

    KOA
    12,980税込14,278
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    KOASG73Pシリーズ厚膜チップ抵抗器。470Ωの固定抵抗を備えています。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワーAEC-Q200認定
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7069-11
  • 抵抗器 470Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 KOA

    抵抗器 470Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    KOA
    38,980税込42,878
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7041-46
  • 抵抗器 470Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入 KOA

    抵抗器 470Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入

    KOA
    839税込923
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    KOA RN73R シリーズ 470 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器の制御回路、フロー / リフローはんだ付けに適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲温
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7038-07
wt37000特集