カテゴリ
- 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
- KOA
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(273)
- CKD(37)
- IKO(日本トムソン)(68)
- MAZDA(マツダ)(468)
- MURATA(村田製作所)(216)
- ODELIC(オーデリック)(61)
- omron(オムロン)(47)
- PMC(85)
- SMC(1,664)
- THK(63)
- イトーキ(36)
- イノック(31)
- エレコム(32)
- オカムラ(岡村製作所)(128)
- シグマ光機(47)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(102)
- ホンダ(92)
- 高島計器(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)

角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥3,298~税込¥3,628~1巻(5000個)7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 1.5Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥599税込¥6591セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7065-55
SMDレジスタ 1Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥13,980税込¥15,3781セット(5000個)7日以内出荷KOASG73Pシリーズ厚膜チップ抵抗器。抵抗は1Ωに固定されています。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワーAEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7078-85
SMDレジスタ 1.5Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥13,980税込¥15,3781セット(5000個)7日以内出荷KOASG73Pシリーズ厚膜チップ抵抗器。1.5Ωの固定抵抗を備えています。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワーAEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7067-19
SMDレジスタ 1Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥639税込¥7031セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7078-93
SMDレジスタ 1.8Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥17,980税込¥19,7781セット(5000個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。1.8 Ω の固定抵抗があります。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.8Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7074-35
SMDレジスタ 1.8Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥629税込¥6921セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.8Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7066-28
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら