カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KOA
- ミツビシ(13)
- 三菱ふそう(10)
- 東芝(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ホンダ(1)
- パール金属(1)
- 東洋アルミエコープロダクツ(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「d6208」の検索結果
特価

KOA SMDレジスタ, 620Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD621J
KOA¥249税込¥2741袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)620許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 62Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD620J
KOA¥169税込¥1861袋(100個)翌々日出荷RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)62許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜