カテゴリ

  • 制御機器(131)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • モノタロウ(6)
  • SMC(1,100)
  • New-Era(ニューエラー)(209)
  • MAZDA(マツダ)(202)
  • 三木プーリ(119)
  • ADVANTEC(87)
  • KITO(キトー)(77)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(68)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(64)
  • IDEC(和泉電気)(53)
  • omron(オムロン)(41)
  • アズワン(39)
  • エスコ(37)
  • 進和化学工業(SHINWA)(37)
  • FSC(35)
  • ニッサン(31)
  • 三菱電機(30)
  • NSK(日本精工)(27)
  • azbil(旧:山武)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(117)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-1」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
131件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(200個)
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(200個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 1kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 1kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥269税込¥296
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 サンプルキット (抵抗セット) KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 サンプルキット (抵抗セット)

    KOA
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = スルーホール抵抗値範囲 = 10 → 1MΩテクノロジー = 金属皮膜個数 = 20抵抗値許容差 = ±1%金属皮膜抵抗器キット、0.25 W. 小型で管理しやすいバインダ形式のキット エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 100Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 100Ω 0.25W ±5%

    KOA
    ¥269税込¥296
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 120Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 120Ω 0.25W ±5%

    KOA
    ¥309税込¥340
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥269税込¥296
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 1MΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 1MΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥269税込¥296
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最大温度係数 = 0ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 10kΩ ±5% 1袋 20個入 KOA

    炭素皮膜 抵抗器 0.25W 10kΩ ±5% 1袋 20個入

    KOA
    ¥299税込¥329
    1袋(20個)
    当日出荷
    炭素皮膜抵抗器 0.25 W 5 % ( 1/8W タイプ) CFS1/4 シリーズ。汎用リード線形抵抗器 同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現 エッジ面材には無鉛クロムを採用
    仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●温度係数:-450 → +350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7064-26
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 サンプルキット (抵抗セット) KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 サンプルキット (抵抗セット)

    KOA
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = スルーホール抵抗値範囲 = 10 → 1MΩテクノロジー = カーボンフィルム個数 = 20抵抗値許容差 = ±5%炭素皮膜抵抗器キット0.25 W. 小型で管理しやすいバインダ形式のキット 抵抗値許容差: ±5 % エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 510kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 510kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥309税込¥340
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 510kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1300 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -1300ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 390Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 390Ω 0.25W ±5%

    KOA
    ¥379税込¥417
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 390Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 30kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 30kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥209税込¥230
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 30kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小動作温度 = -55℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 3.3kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 3.3kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥269税込¥296
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最大動作温度 = +155℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 27kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 27kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥189税込¥208
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 27kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 3.9kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 3.9kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥379税込¥417
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 3.9kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 2.7kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 2.7kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥319税込¥351
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 20kΩ ±5%, CFS1/4C203J KOA

    KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 20kΩ ±5%, CFS1/4C203J

    KOA
    ¥519税込¥571
    1袋(20個)
    当日出荷
    炭素皮膜抵抗器0.25W5%(1/8Wタイプ)CFS1/4シリーズ.汎用リード線形抵抗器同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現エッジ面材には無鉛クロムを採用
    定格電力(W)0.25抵抗20kΩ許容差±5%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 330Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 330Ω 0.25W ±5%

    KOA
    ¥259税込¥285
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 75Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 75Ω 0.25W ±5%

    KOA
    ¥289税込¥318
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 75Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 56kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 56kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥379税込¥417
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 56kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -700ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 120kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 120kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥379税込¥417
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1000 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -1000ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 1.2kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 1.2kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥289税込¥318
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 150Ω ±1%, MFS1/4CC1500F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 150Ω ±1%, MFS1/4CC1500F

    KOA
    ¥399税込¥439
    1袋(20個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗150Ω許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 2.4kΩ ±1%, MFS1/4CC2401F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 2.4kΩ ±1%, MFS1/4CC2401F

    KOA
    ¥719税込¥791
    1袋(20個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗2.4kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 6.8kΩ ±5%, CFS1/4C682J KOA

    KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 6.8kΩ ±5%, CFS1/4C682J

    KOA
    ¥81税込¥89
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    炭素皮膜抵抗器0.25W5%(1/8Wタイプ)CFS1/4シリーズ.汎用リード線形抵抗器同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現エッジ面材には無鉛クロムを採用
    定格電力(W)0.25抵抗6.8kΩ許容差±5%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 470kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 470kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥81税込¥89
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 470kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1300 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -1300ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/4シリーズ 49.9Ω 0.25W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/4シリーズ 49.9Ω 0.25W ±1%

    KOA
    ¥769税込¥846
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 49.9Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) AEC-Q200認定. 金属皮膜抵抗器、0.25 W、1 % (1/8 Wタイプ)、MFS1/4Cシリーズ. KOA製のMFシリーズは軸方向で終端された精密抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 150Ω 0.5W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 150Ω 0.5W ±5%

    KOA
    ¥859税込¥945
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFケーススタイル = セラミック温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.85 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.85mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ. KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリーズには、難燃性コーティングが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 39kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 39kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥189税込¥208
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 39kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/4シリーズ 4.99kΩ 0.25W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/4シリーズ 4.99kΩ 0.25W ±1%

    KOA
    ¥599税込¥659
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.99kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) AEC-Q200認定. 金属皮膜抵抗器、0.25 W、1 % (1/8 Wタイプ)、MFS1/4Cシリーズ. KOA製のMFシリーズは軸方向で終端された精密抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.9kΩ ±1%, MFS1/4CC3901F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.9kΩ ±1%, MFS1/4CC3901F

    KOA
    ¥999税込¥1,099
    1袋(20個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗3.9kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 33kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 33kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥269税込¥296
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 33kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 47Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 47Ω 0.25W ±5%

    KOA
    ¥379税込¥417
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MFS1/4CC1003F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MFS1/4CC1003F

    KOA
    ¥289税込¥318
    1袋(20個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗100kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 22Ω ±5%, CFS1/4C220J KOA

    KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 22Ω ±5%, CFS1/4C220J

    KOA
    ¥379税込¥417
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    炭素皮膜抵抗器0.25W5%(1/8Wタイプ)CFS1/4シリーズ.汎用リード線形抵抗器同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現エッジ面材には無鉛クロムを採用
    定格電力(W)0.25抵抗22Ω許容差±5%温度係数-450→+350ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 15Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 15Ω 0.25W ±5%

    KOA
    ¥189税込¥208
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最大温度係数 = +350ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 1.5kΩ 0.5W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 1.5kΩ 0.5W ±5%

    KOA
    ¥959税込¥1,055
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFケーススタイル = セラミック温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.85 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.85mm最小動作温度 = -55℃炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ. KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリーズには、難燃性コーティングが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 2kΩ 0.5W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 2kΩ 0.5W ±5%

    KOA
    ¥959税込¥1,055
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFケーススタイル = セラミック温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.85 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.85mm最大温度係数 = +350ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ. KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリーズには、難燃性コーティングが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
gls-1特集