カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • CKD(10)
  • トヨタ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • スバル(5)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • D'Addario(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • グーリング(1)
  • コーコス信岡(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ホンダ(1)
  • 三菱電機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • コミネ(1)
  • クラリオン (Clarion)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-561」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOA SMDレジスタ, 560Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD561J KOA

    KOA SMDレジスタ, 560Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD561J

    KOA
    ¥249税込¥274
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)560許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 560Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD561J KOA

    KOA SMDレジスタ, 560Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD561J

    KOA
    ¥179税込¥197
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)560許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 560Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 560Ω 0.25W ±5%

    KOA
    ¥879税込¥967
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻(5000個)ほか
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応