カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • CKD(11)
  • FYH(日本ピローブロック)(13)
  • KANA(片山チエン)(6)
  • Kawasaki(5)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • Optibelt(6)
  • SMC(15)
  • TDK(5)
  • イマオコーポレーション(5)
  • エスコ(28)
  • スズキ(20)
  • スバル(11)
  • ニッサン(9)
  • ホンダ(128)
  • 住友重機械工業(13)
  • 旭精工(12)
  • 矢崎化工(6)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j112」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(5000個)ほか
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 1.1kΩ ±5% 0.5W 1000本入 KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 1.1kΩ ±5% 0.5W 1000本入

    KOA
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(1000本)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形チップ抵抗器 1.1kΩ ±5% 1W 6331 4000個 KOA

    角形チップ抵抗器 1.1kΩ ±5% 1W 6331 4000個

    KOA
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(4000個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形チップ抵抗器 1.1kΩ ±5% 0.75W 5025 4000個 KOA

    角形チップ抵抗器 1.1kΩ ±5% 0.75W 5025 4000個

    KOA
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(4000個)
    112日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形チップ抵抗器 1.1kΩ ±5% 0.25W 2012 5000個 KOA

    角形チップ抵抗器 1.1kΩ ±5% 0.25W 2012 5000個

    KOA
    ¥4,998税込¥5,498
    1リール(5000個)
    112日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形チップ抵抗器 1.1kΩ ±5% 0.1W 1608 5000個 KOA

    角形チップ抵抗器 1.1kΩ ±5% 0.1W 1608 5000個

    KOA
    ¥3,598税込¥3,958
    1リール(5000個)
    112日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応