カテゴリ

  • 制御機器(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • モノタロウ(5)
  • ARCOL(OHMITE)(155)
  • BIGM(丸山製作所)(234)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(60)
  • MAZDA(マツダ)(150)
  • Panasonic(パナソニック)(852)
  • RS PRO(143)
  • SMC(1,270)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(94)
  • TRUSCO(71)
  • VISHAY(168)
  • アズワン(73)
  • コガネイ(73)
  • ダイハツ(78)
  • ニッサン(109)
  • ホンダ(132)
  • 三菱電機(279)
  • 東洋バルヴ(66)
  • 河村電器産業(191)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-200」の検索結果

68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 200kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 200kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥999税込¥1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 200kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -700ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 200kΩ ±1%, MFS1/4CC2003F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 200kΩ ±1%, MFS1/4CC2003F

    KOA
    ¥839税込¥923
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗200kΩ許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • 金属皮膜 抵抗器 0.5W 200kΩ ±1% 1袋 50個入 KOA

    金属皮膜 抵抗器 0.5W 200kΩ ±1% 1袋 50個入

    KOA
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(50個)
    6日以内出荷
    UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み。金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ。KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタ
    仕様●抵抗:200kΩ●定格電力:0.5W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MFS●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7158-95
  • KOA SMDレジスタ, 200kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD2003F KOA

    KOA SMDレジスタ, 200kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD2003F

    KOA
    ¥149税込¥164
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)200k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 200kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD204J KOA

    KOA SMDレジスタ, 200kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD204J

    KOA
    ¥179税込¥197
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)200k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA リード線形抵抗器 GSシリーズ KOA

    KOA リード線形抵抗器 GSシリーズ

    KOA
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 2.2kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 2.2kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥34税込¥37
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2201抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
  • 1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 1kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 1kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥34税込¥37
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1001抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
  • 1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100Ω 0.1W ±0.25% KOA

    1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100Ω 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥34税込¥37
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1000抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
  • 1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 2.2kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 2.2kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥41税込¥45
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2201抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
  • 1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 47kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 47kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥34税込¥37
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4702抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
  • 1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 10kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 10kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥41税込¥45
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1002抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
  • 1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥34税込¥37
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1003抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
  • 1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 22kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 22kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥41税込¥45
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2202抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
  • 1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 10kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 10kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥34税込¥37
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1002抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
  • 1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 220kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 220kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥34税込¥37
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2203抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
  • 1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100Ω 0.1W ±0.25% KOA

    1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100Ω 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥41税込¥45
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1000抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
  • 1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 220Ω 0.1W ±0.25% KOA

    1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 220Ω 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥34税込¥37
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2200抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
  • 1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 4.7kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 4.7kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥34税込¥37
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4701抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
  • 1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥41税込¥45
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1003抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
  • 1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 470kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 470kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥41税込¥45
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4703抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
  • 1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 4.7kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 4.7kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥41税込¥45
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4701抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
  • 1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 22kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 22kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥34税込¥37
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2202抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
  • 1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 220Ω 0.1W ±0.25% KOA

    1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 220Ω 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥41税込¥45
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2200抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
  • 1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 47kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 47kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥41税込¥45
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4702抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
  • 1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 470Ω 0.1W ±0.25% KOA

    1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 470Ω 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥41税込¥45
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4700抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
  • 1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 1kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 1kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥41税込¥45
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1001抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
  • 1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 220kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 220kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥41税込¥45
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2203抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
  • 1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 470kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 470kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    ¥34税込¥37
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
  • KOA 厚膜チップ抵抗器 KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器

    KOA
    ¥429~税込¥472~
    1袋(200個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • KOA 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.5W, 4.7kΩ, ±1% KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.5W, 4.7kΩ, ±1%

    KOA
    ¥599税込¥659
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩパッケージ/ケース = 1210許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.6mm高さ = 0.5mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMT最小温度係数 = -100ppm/KAEC-Q200認定. 1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.5W, 510Ω, ±1% KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.5W, 510Ω, ±1%

    KOA
    ¥599税込¥659
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 510Ωパッケージ/ケース = 1210許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.6mm高さ = 0.5mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMT最小温度係数 = -100ppm/KAEC-Q200認定. 1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.5W, 200Ω, ±1% KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.5W, 200Ω, ±1%

    KOA
    ¥589税込¥648
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 200Ωパッケージ/ケース = 1210許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.6mm高さ = 0.5mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMT最大温度係数 = +100ppm/KAEC-Q200認定. 1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 220Ω, ±1% KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 220Ω, ±1%

    KOA
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 220Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMT最小温度係数 = -100ppm/KAEC-Q200認定. 2512厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 1kΩ, ±1% KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 1kΩ, ±1%

    KOA
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMT最小温度係数 = -100ppm/KAEC-Q200認定. 2010厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 2.2kΩ, ±1% KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 2.2kΩ, ±1%

    KOA
    ¥859税込¥945
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMT最大温度係数 = +100ppm/KAEC-Q200認定. 2512厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 1kΩ, ±1% KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 1kΩ, ±1%

    KOA
    ¥879税込¥967
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMT最大温度係数 = +100ppm/KAEC-Q200認定. 2512厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応