カテゴリ

  • 制御機器(84)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • Panasonic(パナソニック)(590)
  • YAGEO(174)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(132)
  • VISHAY(92)
  • RS PRO(42)
  • BOURNS(25)
  • 進工業(18)
  • 内外電機(5)
  • ROHM(2)
  • TDK(1)
  • JTC(1)
  • KEMET(1)
  • ARCOL(OHMITE)(1)
  • 釜屋電機(1)
  • SMART[自動車用品](1)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-2012w」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOA SMDレジスタ, 330Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD3300F KOAKOA SMDレジスタ, 330Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD3300FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)330許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 47kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD4702F KOAKOA SMDレジスタ, 47kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD4702FKOA
169税込186
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)47k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD4700F KOAKOA SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD4700FKOA
169税込186
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)470許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 510Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD511J KOAKOA SMDレジスタ, 510Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD511JKOA
70税込77
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)510許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 20kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2002F KOAKOA SMDレジスタ, 20kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2002FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)20k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD100J KOAKOA SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD100JKOA
75税込83
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD222J KOAKOA SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD222JKOA
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)2.2k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD103J KOAKOA SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD103JKOA
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 30kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD3002F KOAKOA SMDレジスタ, 30kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD3002FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)30k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 390Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD391J KOAKOA SMDレジスタ, 390Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD391JKOA
70税込77
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)390許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 51Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD51R0F KOAKOA SMDレジスタ, 51Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD51R0FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)51許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1501F KOAKOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1501FKOA
169税込186
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)1.5k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 330Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD331J KOAKOA SMDレジスタ, 330Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD331JKOA
149税込164
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)330許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD4701F KOAKOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD4701FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)4.7k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD512J KOAKOA SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD512JKOA
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)5.1k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD104J KOAKOA SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD104JKOA
229税込252
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1000F KOAKOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1000FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 820Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD8200F KOAKOA SMDレジスタ, 820Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD8200FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)820許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2000F KOAKOA SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2000FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 22Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD220J KOAKOA SMDレジスタ, 22Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD220JKOA
75税込83
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)22許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 150Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1500F KOAKOA SMDレジスタ, 150Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1500FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)150許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD472J KOAKOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD472JKOA
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)4.7k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 6.8kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD6801F KOAKOA SMDレジスタ, 6.8kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD6801FKOA
169税込186
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)6.8k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 220kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD224J KOAKOA SMDレジスタ, 220kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD224JKOA
70税込77
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)220k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 1Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1R00F KOAKOA SMDレジスタ, 1Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1R00FKOA
189税込208
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)1許容差±1%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 1Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD1R0J KOAKOA SMDレジスタ, 1Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD1R0JKOA
72税込79
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)1許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD101J KOAKOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD101JKOA
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 270Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD271J KOAKOA SMDレジスタ, 270Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD271JKOA
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)270許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD202J KOAKOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD202JKOA
84税込92
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)2k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD223J KOAKOA SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD223JKOA
83税込91
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)22k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 150kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1503F KOAKOA SMDレジスタ, 150kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1503FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)150k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD10R0F KOAKOA SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD10R0FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD201J KOAKOA SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD201JKOA
71税込78
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)200許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 15kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1502F KOAKOA SMDレジスタ, 15kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1502FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)15k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 10MΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1005F KOAKOA SMDレジスタ, 10MΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1005FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10M許容差±1%温度係数±400ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2202F KOAKOA SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2202FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)22k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 220Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD221J KOAKOA SMDレジスタ, 220Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD221JKOA
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)220許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD471J KOAKOA SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD471JKOA
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)470許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD102J KOAKOA SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD102JKOA
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)1k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2001F KOAKOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2001FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)2k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
gx-2012特集