カテゴリ
- 制御機器(127)
絞り込み
ブランド
- KOA
- モノタロウ(62)
- BOURNS(109)
- HEADS(ヘッズ)(123)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(138)
- Panasonic(パナソニック)(1,069)
- Phenomenex(103)
- RS PRO(957)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(296)
- VISHAY(353)
- YAGEO(1,082)
- アズワン(228)
- エスコ(307)
- カワムラサイクル(240)
- コクヨ(266)
- トレード(312)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(136)
- ムトウユニパック(376)
- リンテックサインシステム(276)
- 壽堂紙製品(261)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「m厚」の検索結果
特価

KOA 厚膜チップ抵抗器 RK73H1J サンプルキット (チップ抵抗セット) RK73H1J シリーズ
KOA¥38,980税込¥42,8781キット当日出荷仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 170抵抗値範囲 = 1 Ω → 10 MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = RK73H1J個数 = 17000抵抗値許容差 = ±1% 0603(1608M、1.6mm x 0.8mm)型SMD厚膜チップ抵抗器RK73H1J-KIT. 角形厚膜チップ抵抗器、精密グレードキット 最大ワット数: 0.1 W 最大電圧: 50 V 170抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 100 シリーズE24 + ジャンパ 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数1 → 9.76 Ω: ±200 ppm 10 Ω → 1 MΩ: ±100 ppm 1.02 MΩ → 10 MΩ: ±200 ppmRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 厚膜チップ抵抗器 RK73H1E サンプルキット (チップ抵抗セット) RK73H1E シリーズ
KOA¥44,980税込¥49,4781キット当日出荷仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 170抵抗値範囲 = 1 Ω → 10 MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = RK73H1E個数 = 34000抵抗値許容差 = ±1%0402型SMD厚膜チップ抵抗器RK73H1E-KIT. シリーズE24 + ジャンパ 最大ワット数: 0.063 W 最大電圧: 50 V 170抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 200 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数1 → 9.76 Ω: ±200 ppm 10 Ω → 1 MΩ: ±100 ppm 1.02 MΩ → 10 MΩ: ±200 ppmRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 厚膜チップ抵抗器 RK73H2A サンプルキット (チップ抵抗セット) RK73H2A シリーズ
KOA¥39,980税込¥43,9781キット当日出荷仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 170抵抗値範囲 = 1 Ω → 10 MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = RK73H2A個数 = 17000抵抗値許容差 = ±1%0805型SMD厚膜チップ抵抗器RK73H2A-KIT. 角形厚膜チップ抵抗器、精密グレードキット. 最大ワット数: 0.125 W 最大電圧: 150 V 170抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 100 シリーズE24 + ジャンパ 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数1 → 9.76 Ω: ±200 ppm 10 Ω → 1 MΩ: ±100 ppm 1.02 MΩ → 10 MΩ: ±400 ppmRoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 100Ω 1210 3225M 0.5W 1袋 50個入
KOA¥1,298税込¥1,4281袋(50個)翌々日出荷AEC-Q200認定。1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。小型かつ軽量安定高信頼性鉛フリー終端ジャンパ抵抗器も付属仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RK73H●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7093-45
SMDレジスタ 3.3Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥419税込¥4611セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7065-26
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥15,980税込¥17,5781セット(5000個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 1.2 キロオームです。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7066-56
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥11,980~税込¥13,178~1セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥599税込¥6591セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 8.66 キロオームです。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7065-42
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥559税込¥6151セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 2 キロオームです。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7072-25
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥569税込¥6261セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 1.8 キロ Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7065-96
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥649税込¥7141セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 1 kilo Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7081-41
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥599税込¥6591セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。56 キロ Ω の固定抵抗です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7066-52
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥599税込¥6591セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。5.6 k Ω の固定抵抗があります。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7078-23
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥689税込¥7581セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。1.3 k Ω の固定抵抗を備えています。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7080-09
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥529~税込¥582~1セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥14,980税込¥16,4781セット(5000個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 7.5 kilo Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7081-74
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥11,980税込¥13,1781セット(5000個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 20 キロオームです。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7080-51
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥599税込¥6591セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 43 k Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7080-50
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥599税込¥6591セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 33 キロオームです。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7076-48
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥599税込¥6591セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 12 キロオームです。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7065-17
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥579税込¥6371セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 1.43 k Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7079-74
SMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 10000個入
KOA¥35,980~税込¥39,578~1セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥15,980税込¥17,5781セット(5000個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 51 キロ Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7072-08
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥15,980税込¥17,5781セット(5000個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 5.11 k Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7076-65
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥599税込¥6591セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 18 kilo Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7067-11
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥549税込¥6041セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 15 キロオームです。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7079-73
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥629税込¥6921セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。47 k Ω の固定抵抗を備えています。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7069-33
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥13,980税込¥15,3781セット(5000個)7日以内出荷KOASG73Pシリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は、49.9kΩです。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワーAEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7081-48
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥12,980税込¥14,2781セット(5000個)7日以内出荷KOASG73Pシリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は10kΩです。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワーAEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7074-08
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥18,980税込¥20,8781セット(5000個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 5.1 kilo Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7069-43
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥11,980税込¥13,1781セット(5000個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 24.9 k Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7072-90
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥599税込¥6591セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 3.3 キロ Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7076-44
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥599税込¥6591セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 22 kilo Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7065-56
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥539税込¥5931セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 2.2 キロオームです。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7067-24
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥579税込¥6371セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 1.78 キロ Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7080-08
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥539税込¥5931セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。4.7 キロ Ω の固定抵抗です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7076-47
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥14,980税込¥16,4781セット(5000個)7日以内出荷KOASG73Pシリーズ厚膜チップ抵抗器。1.5kΩの固定抵抗を備えています。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワーAEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7065-18