カテゴリ
- 制御機器(84)
絞り込み
ブランド
- KOA
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(672)
- Panasonic(パナソニック)(587)
- YAGEO(369)
- VISHAY(147)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(142)
- MURATA(村田製作所)(116)
- KEMET(80)
- KYOCERA AVX(63)
- RS PRO(58)
- BOURNS(52)
- TDK(47)
- WURTH ELEKTRONIK(41)
- NSK(日本精工)(25)
- AICA(アイカ工業)(15)
- SMC(13)
- 岡崎精工(13)
- 進工業(10)
- アズワン(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
「m0805」の検索結果
特価

SMDレジスタ 1MΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入
KOA¥839税込¥9231セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1MΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7027-17
SMDレジスタ 1MΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
KOA¥62,980税込¥69,2781セット(5000個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 1004 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1MΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7032-10
KOA SMDレジスタ, 10MΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1005F
KOA¥179税込¥1971袋(50個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10M許容差±1%温度係数±400ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 330Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD3300F
KOA¥179税込¥1971袋(50個)当日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)330許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73Z2ATTD
KOA¥4,198税込¥4,6181セット(5000個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.25許容差±0%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
SMDレジスタ 120Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入
KOA¥1,598税込¥1,7581セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7028-93
SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
KOA¥279,800税込¥307,7801セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7033-26
SMDレジスタ 120Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
KOA¥279,800税込¥307,7801セット(5000個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 1200 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7026-33
KOA SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD103J
KOA¥249税込¥2741袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD472J
KOA¥249税込¥2741袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)4.7k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1000F
KOA¥179税込¥1971袋(50個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 120Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD121J
KOA¥249税込¥2741袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)120許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 620Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD621J
KOA¥249税込¥2741袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)620許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
KOA¥239,800税込¥263,7801セット(5000個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 4992 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に最適です。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7031-17
SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
KOA¥54,980税込¥60,4781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7033-82
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
KOA¥239,800税込¥263,7801セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7029-48
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入
KOA¥919税込¥1,0111セット(10個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 4701 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7027-31
SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
KOA¥54,980税込¥60,4781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7033-79
SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入
KOA¥779税込¥8571セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7112-61
SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
KOA¥54,980~税込¥60,478~1セット(5000個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 1002 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
KOA SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD102J
KOA¥249税込¥2741袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)1k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 560Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD561J
KOA¥249税込¥2741袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)560許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入
KOA¥889税込¥9781セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7029-55
SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入
KOA¥789税込¥8681セット(50個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 1502 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7027-41
SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入
KOA¥749税込¥8241セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7029-23
SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入
KOA¥789税込¥8681セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7032-71
SMDレジスタ 37.4kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入
KOA¥919税込¥1,0111セット(50個)7日以内出荷KOAのRN73Rシリーズ3742Ω金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー/リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性SMD技術低い電流ノイズ定格周囲温度85仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:37.4kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7032-39
KOA SMDレジスタ, 150Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1500F
KOA¥179税込¥1971袋(50個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)150許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 150Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD151J
KOA¥249税込¥2741袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)150許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 820Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD8200F
KOA¥179税込¥1971袋(50個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)820許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入
KOA¥799税込¥8791セット(50個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 4992 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に最適です。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7024-92
SMDレジスタ 4.99kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入
KOA¥769税込¥8461セット(10個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 4991 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に最適です。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7081-11
SMDレジスタ 3.3kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入
KOA¥1,198税込¥1,3181セット(10個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 3301 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7028-15
SMDレジスタ 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入
KOA¥789税込¥8681セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7029-07
SMDレジスタ 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
KOA¥54,980税込¥60,4781セット(5000個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 2001 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-58
SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入
KOA¥679税込¥7471セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7029-66
SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入
KOA¥1,398税込¥1,5381セット(10個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 2201 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7031-03
SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
KOA¥54,980~税込¥60,478~1セット(5000個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 1001 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
KOA¥279,800税込¥307,7801セット(5000個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 1502 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7028-26
SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入
KOA¥819税込¥9011セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7031-15