カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • BLACK BOX(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • HST(1)
  • NEMICON(ネミコン)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • SMC(7)
  • アリオカ(mc.maon)(1)
  • タンガロイ(1)
  • ダイヘン(6)
  • ダイヤトレンド(2)
  • ヒロセ(1)
  • ブラックボックス(4)
  • ホンダ(2)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • ラムマウント(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • 佐文工業所(1)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md2000」の検索結果

特価
本日11月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2000F KOA

    KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2000F

    KOA
    ¥189税込¥208
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    AEC-Q200認定。0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD2000F KOA

    KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD2000F

    KOA
    ¥149税込¥164
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 200kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD2003F KOA

    KOA SMDレジスタ, 200kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD2003F

    KOA
    ¥149税込¥164
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)200k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 200Ω, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD2000F KOA

    KOA SMDレジスタ, 200Ω, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD2000F

    KOA
    ¥369税込¥406
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    AEC-Q200認定。1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜