カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- KOA
- BIGM(丸山製作所)(19)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- ラムマウント(4)
- SARAYA(サラヤ)(2)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(2)
- nomodo(2)
- イスカル(1)
- カクダイ(1)
- CKD(1)
- タンガロイ(1)
- ナカバヤシ(1)
- 日立(1)
- ホンダ(1)
- ユニオンツール(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- HKT(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「md201」の検索結果
特価

KOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD2001F
KOA¥139税込¥1531袋(50個)翌々日出荷AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)2k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 22Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD220J
KOA¥77税込¥851袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)22許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2001F
KOA¥58税込¥641袋(50個)翌々日出荷AEC-Q200認定。0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)2k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 20kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2002F
KOA¥67税込¥741袋(50個)翌々日出荷AEC-Q200認定。0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)20k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2202F
KOA¥58税込¥641袋(50個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)22k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 220kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD224J
KOA¥73税込¥801袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)220k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD202J
KOA¥85税込¥941袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)2k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2000F
KOA¥119税込¥1311袋(50個)翌々日出荷AEC-Q200認定。0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 220Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD221J
KOA¥169税込¥1861袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)220許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD201J
KOA¥75税込¥831袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)200許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD222J
KOA¥169税込¥1861袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)2.2k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD223J
KOA¥84税込¥921袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)22k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 270Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD271J
KOA¥169税込¥1861袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)270許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜