カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KOA
- Panasonic(パナソニック)(2)
- マサル工業(1)
- ミツビシ(16)
- 三菱ふそう(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「md6203」の検索結果

KOA SMDレジスタ, 62Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD620J
KOA¥169税込¥1861袋(100個)3日以内出荷RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)62許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜