カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KOA
- ワザアリツールズ(7)
- 南国フレキ工業(3)
- brembo(2)
- 酒井化学工業(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ハリケーン(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mf1300」の検索結果

塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1