カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KOA
- Texas Instruments(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 東芝(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- STC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mos5c」の検索結果
特価

KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ
KOA¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷仕様抵抗:100Ω 、 定格電力:5W 、 許容差:±2% 、 テクノロジー:金属酸化物 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±300ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:9 (Dia.) x 24.5mm 、 長さ:24.5mm 、 直径:9mm 、 リード径:0.8mm 、 MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応