カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KOA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mosx2ct52a1r0j」の検索結果
特価

KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX2シリーズ 1Ω 2W ±5%
KOA¥309税込¥3401袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1シリーズ 2Ω 1W ±5%
KOA(1件のレビュー)¥519税込¥5711袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最大動作温度 = +200℃MOSX1C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応