カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- KOA
- モノタロウ(1)
- ホンダ(424)
- BOURNS(14)
- brembo(8)
- KYOCERA AVX(5)
- スズキ(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ニッサン(3)
- VISHAY(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- アイクォーク(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SUN(1)
- bigborn(ビッグボーン)(1)
- 紀州ファスナー(1)
- グルンドフォスポンプ(1)
- 三菱ふそう(1)
- ブランドをもっと見る
「rn 1021」の検索結果
特価

SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入
KOA¥559税込¥6151セット(50個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 1003 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-49
SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入
KOA¥72,980税込¥80,2781セット(10000個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 1002 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7030-79
SMDレジスタ 20kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入
KOA¥599税込¥6591セット(50個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 2002 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7025-02
抵抗器 0402 1005M 0.063W 1セット 100個入
KOA¥1,498税込¥1,6481セット(100個)7日以内出荷KOA RN73R シリーズ 10.1k Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器の制御回路、フロー / リフローはんだ付けに適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-7038-25
抵抗器 49.9Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入
KOA¥129,800税込¥142,7801セット(10000個)7日以内出荷KOA RN73R シリーズ 50 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器の制御回路、フロー / リフローはんだ付けに適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲温度仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:49.9Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-7039-07
抵抗器 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入
KOA¥89,980税込¥98,9781セット(10000個)7日以内出荷KOA RN73R シリーズ 1.1K Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に最適です。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲温度仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-7045-74
SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入
KOA¥629税込¥6921セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7024-83
SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入
KOA¥69,980税込¥76,9781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7031-02
抵抗器 0402 1005M 0.063W 1セット 100個入
KOA¥3,598税込¥3,9581セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-7042-24
SMDレジスタ 1kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入
KOA¥639税込¥7031セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7029-41
抵抗器 49.9Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 100個入
KOA¥8,598税込¥9,4581セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:49.9Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-7040-07
SMDレジスタ 20kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入
KOA¥71,980税込¥79,1781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7029-50