カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- KOA
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- PITWORK(日産)(1)
- VISHAY(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ハミルトン(2)
- omron(オムロン)(1)
- ホンダ(1)
- 大阪ケミカル(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- BOURNS(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「rn1001」の検索結果
特価

SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入
KOA¥189,800税込¥208,7801セット(5000個)7日以内出荷KOAのRN73Rシリーズ1001Ω金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー/リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性SMD技術低い電流ノイズ定格周囲温度85仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7030-75
SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入
KOA¥659税込¥7251セット(50個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 1001 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7032-77
SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
KOA¥54,980~税込¥60,478~1セット(5000個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 1001 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
KOA¥539税込¥5931セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7029-20
SMDレジスタ 1kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入
KOA¥639税込¥7031セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7029-41
SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入
KOA¥889税込¥9781セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7029-55
SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入
KOA¥779税込¥8571セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-24
SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入
KOA¥38,980税込¥42,8781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-25