カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • VISHAY(38)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
  • Ecliptek(28)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • BOURNS(3)
  • ARCOL(OHMITE)(3)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(3)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(3)
  • イスカル(2)
  • BUSSMANN(2)
  • KINGBRIGHT(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • EUROQUARTZ(2)
  • Vishay Foil Resistors(2)
  • Cisco(シスコ)(2)
  • アズワン(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 京セラ(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smd- 100」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
289,800税込318,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 1001 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入KOA
189,800税込208,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
KOAのRN73Rシリーズ1001Ω金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー/リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性SMD技術低い電流ノイズ定格周囲温度85
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7030-75
抵抗器 49.9Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 KOA抵抗器 49.9Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入KOA
139,800税込153,780
1セット(10000個)
欠品中
KOA RN73R シリーズ 50 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器の制御回路、フロー / リフローはんだ付けに適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲温度
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:49.9Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-7039-07
SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
299,800税込329,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 1002 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入KOA
199,800税込219,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7032-94
SMDレジスタ 10mΩ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入 KOASMDレジスタ 10mΩ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入KOA
189,800税込208,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy materialIts applications includes current sensing, voltage division and pulse applicationsIt is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7018-49
SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
289,800税込318,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 1003 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
269,800税込296,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7033-26