カテゴリ
- 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
- KOA
- KINGBRIGHT(8)
- NACHI(不二越)(7)
- イスカル(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- マキタ(3)
- ホンダ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- THECUT(2)
- イシハシ精工(1)
- チップソージャパン(1)
- TORAY(東レ)(1)
- イハラサイエンス(1)
- 清水[建築金物](1)
- 三菱ふそう(1)
- フジノス(1)
- COOPER BUSSMANN(1)
- テクセル(1)
- WIZ'A(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「td160」の検索結果
特価

角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA SMDレジスタ, 16kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1602F
KOA¥149税込¥1641袋(50個)翌々日出荷AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)16k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 1.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1601F
KOA¥149税込¥1641袋(50個)翌々日出荷AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1.6k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥2,398~税込¥2,638~1巻(5000個)7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD1001F
KOA¥149税込¥1641袋(50個)当日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)1k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD103J
KOA¥179税込¥1971袋(100個)当日出荷RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)10k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1501F
KOA¥149税込¥1641袋(50個)当日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1.5k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 120Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD1200F
KOA¥149税込¥1641袋(50個)当日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)120許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD10R0F
KOA¥149税込¥1641袋(50個)当日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)10許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 10MΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1005F
KOA¥149税込¥1641袋(50個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)10M許容差±1%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 15kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1502F
KOA¥149税込¥1641袋(50個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)15k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1002F
KOA¥3,698税込¥4,0681セット(5000個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)10k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD1000F
KOA¥149税込¥1641袋(50個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール規格自動車:AEC-Q200シリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD105J
KOA¥179税込¥1971袋(100個)翌々日出荷RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1M許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 11kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1102F
KOA¥149税込¥1641袋(50個)翌々日出荷AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)11k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD122J
KOA¥179税込¥1971袋(100個)翌々日出荷RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1.2k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD101J
KOA¥179税込¥1971袋(100個)翌々日出荷RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)100許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD100J
KOA¥179税込¥1971袋(100個)翌々日出荷RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)10許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 150kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1503F
KOA¥149税込¥1641袋(50個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)150k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD182J
KOA¥179税込¥1971袋(100個)翌々日出荷RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1.8k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD152J
KOA¥179税込¥1971袋(100個)翌々日出荷RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1.5k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD104J
KOA¥179税込¥1971袋(100個)翌々日出荷RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)100k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 150kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD154J
KOA¥169税込¥1861袋(100個)翌々日出荷RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)150k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD151J
KOA¥179税込¥1971袋(100個)翌々日出荷RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)150許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 180Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD181J
KOA¥169税込¥1861袋(100個)翌々日出荷RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)180許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD102J
KOA¥179税込¥1971袋(100個)翌々日出荷RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)1k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD1500F
KOA¥149税込¥1641袋(50個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)150許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜