カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KOA
- ホンダ(14)
- 理研製鋼(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NACHI(不二越)(4)
- 三菱マテリアル(3)
- TRUSCO(2)
- 三菱ふそう(2)
- エスコ(1)
- 岡崎精工(1)
- ベッセル(1)
- TOSO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 河村電器産業(1)
- 日進電子工業(1)
- MTO(1)
「td72」の検索結果
特価

抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入
KOA¥939税込¥1,0331セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入
KOA¥38,980税込¥42,8781セット(5000個)7日以内出荷KOA RN73R シリーズ 72.3k Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器の制御回路、フロー / リフローはんだ付けに適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7046-97