カテゴリ

  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • KEMET(26)
  • NORGREN(91)
  • OtterBOX(25)
  • ROHM(26)
  • SICK(47)
  • SMC(102)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,955)
  • YAMAHA(ヤマハ)(80)
  • エスコ(53)
  • シグマ光機(55)
  • ニッサン(75)
  • ホンダ(631)
  • メディアカバーマーケット(81)
  • モートーン(178)
  • 三菱ふそう(364)
  • 千代田通商(45)
  • 新日本無線(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te1」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 抵抗アレイ(集合抵抗) KOA

    KOA 抵抗アレイ(集合抵抗)

    KOA(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(100個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • KOA 厚膜チップ抵抗器 KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器

    KOA
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(50個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • KOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 1.5kΩ, ±1% KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 1.5kΩ, ±1%

    KOA
    ¥869税込¥956
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 1.5kΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 2512厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 10kΩ, ±1% KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 10kΩ, ±1%

    KOA
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 2512厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 1kΩ, ±1% KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 1kΩ, ±1%

    KOA
    ¥879税込¥967
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMT最大温度係数 = +100ppm/KAEC-Q200認定. 2512厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻(4000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 100kΩ, ±1% KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 100kΩ, ±1%

    KOA
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 2512厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 10Ω, ±1% KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 10Ω, ±1%

    KOA
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 10Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 2512厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 100Ω, ±1% KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 100Ω, ±1%

    KOA
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMT最大温度係数 = +100ppm/KAEC-Q200認定. 2010厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 1kΩ, ±1% KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 1kΩ, ±1%

    KOA
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMT最小温度係数 = -100ppm/KAEC-Q200認定. 2010厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 10Ω, ±1% KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 10Ω, ±1%

    KOA
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 10Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 2010厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • RK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73Hシリーズ KOA

    RK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73Hシリーズ

    KOA
    ¥44~税込¥48~
    1個
    5日以内出荷
    小型・軽量です。抵抗皮膜にはメタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。電極は3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。テーピングなどの各種自動実装機に対応します。リフロー、フローはんだ付けに対応します。AEC-Q200に対応(データ取得)しています。(1Fを除く)
  • RK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73Hシリーズ KOA

    RK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73Hシリーズ

    KOA
    ¥53税込¥58
    1個
    5日以内出荷
    小型・軽量です。抵抗皮膜にはメタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。電極は3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。テーピングなどの各種自動実装機に対応します。リフロー、フローはんだ付けに対応します
    仕様●抵抗値:100Ω●定格電力:1W●抵抗許容差:±1%●温度係数:±200(×10-6/K)●寸法:6.3×3.1×0.6mm、W3A(6432)●質量:37.1g●使用温度範囲:-55℃~+155℃●【参考規格】●IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2134Cアズワン品番67-0370-07
  • RK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73Hシリーズ KOA

    RK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73Hシリーズ

    KOA
    ¥44税込¥48
    1個
    5日以内出荷
    。小型・軽量です。抵抗皮膜にはメタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。電極は3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。テーピングなどの各種自動実装機に対応します。リフロー、フローはんだ付けに対応します。AEC-Q200に対応(データ取得)しています。(1Fを除く)
  • SMDレジスタ 1mΩ 2512 6432M 5W 1セット 5個入 KOA

    SMDレジスタ 1mΩ 2512 6432M 5W 1セット 5個入

    KOA
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-7027-71
  • SMDレジスタ 1mΩ 2512 6432M 5W 1セット 2000個入 KOA

    SMDレジスタ 1mΩ 2512 6432M 5W 1セット 2000個入

    KOA
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:1mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-7022-66
  • SMDレジスタ 10mΩ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入 KOA

    SMDレジスタ 10mΩ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入

    KOA
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7018-49
  • SMDレジスタ 1.5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 5個入 KOA

    SMDレジスタ 1.5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 5個入

    KOA
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1.5mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7022-18
  • KOA 金属皮膜抵抗器 KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器

    KOA
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1リール(250個)
    8日以内出荷
  • SMDレジスタ 10mΩ 2512 6432M 3W 1セット 5個入 KOA

    SMDレジスタ 10mΩ 2512 6432M 3W 1セット 5個入

    KOA
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7021-22
  • SMDレジスタ 100Ω 2512 6432M 1W 1袋 50個入 KOA

    SMDレジスタ 100Ω 2512 6432M 1W 1袋 50個入

    KOA
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200 準拠。2512 厚膜チップ抵抗器 RK73H シリーズ 1 %。KOA の RK73H シリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3 層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。 この高精度抵抗器は、フロー / リフローはんだ付けの両方に適
    仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RK73H●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7094-83
  • SMDレジスタ 1.5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入 KOA

    SMDレジスタ 1.5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入

    KOA
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:1.5mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7019-20
  • KOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 15Ω, ±1% KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 15Ω, ±1%

    KOA
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 15Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 2010厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 電流検出用チップ抵抗器 KOA

    KOA 電流検出用チップ抵抗器

    KOA
    ¥27,980税込¥30,778
    1リール(500個)
    8日以内出荷
  • Resistor current sense metal plate KOA

    Resistor current sense metal plate

    KOA
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1リール(250個)
    8日以内出荷
    仕様チップ抵抗器・面実装抵抗器
  • チップ型電流ヒューズ 1.6A 100個入 KOA

    チップ型電流ヒューズ 1.6A 100個入

    KOA
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    11日以内出荷
    仕様●抵抗値・電圧・電流:1.6Aアズワン品番67-0360-37
  • チップ抵抗器(4000個入) RK73BWシリーズ KOA

    チップ抵抗器(4000個入) RK73BWシリーズ

    KOA
    1セット
    欠品中
    仕様●抵抗値・電圧・電流:1.2kΩアズワン品番67-0360-34
  • チップ抵抗器(4000個入) RK73BWシリーズ KOA

    チップ抵抗器(4000個入) RK73BWシリーズ

    KOA
    1セット
    欠品中
    仕様●抵抗値・電圧・電流:130Ωアズワン品番67-0360-32