カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- KOA
- スリーピース(208)
- ホンダ(37)
- SMC(8)
- 鎌田信号機(6)
- ParkerTAIYO(6)
- サーモポート(6)
- アズワン(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- TRUSCO(3)
- SEMTECH(3)
- NETGEAR(3)
- エスコ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- PIAA(2)
- 中橋製作所(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- ガステック(2)
- ユニコントロールズ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「tp300」の検索結果

角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥4,698~税込¥5,168~1巻(10000個)7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA SMDレジスタ, 330Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP331J
KOA¥189税込¥2081袋(100個)翌々日出荷チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)330許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 300Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP301J
KOA¥189税込¥2081袋(100個)翌々日出荷チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)300許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 3.3kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP3301F
KOA¥239税込¥2631袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)3.3k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜