カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- KOA
- ボンマックス(25)
- EBM PAPST(8)
- 富士電機(4)
- SAMSONG(3)
- サンワサプライ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 日本ドライブイット(2)
- KTC(1)
- コミー(1)
- サンコー(三甲)(1)
- 制研化学工業(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- アイゼン(1)
- 下村工業(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- 常三郎(1)
- SWAGE-LINE(1)
- BULGIN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tp68」の検索結果

角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA SMDレジスタ, 680Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP681J
KOA¥189税込¥2081袋(100個)翌々日出荷チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)680許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥4,698~税込¥5,168~1巻(10000個)7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 100個入
KOA¥779税込¥8571セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
SMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 10000個入
KOA¥38,980税込¥42,8781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W