絞り込み
ブランド
- ニックス(日幸工業)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ニックス(日幸工業)
ニックス(日幸工業)のページです。ニックス(日幸工業)は、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ニックス |
|---|---|
| 設立 | 1953/04/11 |
| 所在地 | 〒220-6108 横浜市西区みなとみらい2-3-3クイーンズタワーB 8F |
特価

コードロック
ニックス(日幸工業)¥3,298~税込¥3,628~1パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷本体及びブッシュとの組み合わせによるケーブル径の締め付けが広範囲。 ケーブルの締付けはドライバー1本、特殊工具不要。 側面締付けによる密集取付可能。色黒
ワイヤーサドル
ニックス(日幸工業)¥3,598~税込¥3,958~1箱(500個)当日出荷から7日以内出荷優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品。シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定。振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能材質66ナイロン色ナチュラル(白)
ナイロンクリップ
ニックス(日幸工業)¥999~税込¥1,099~1箱(50個)ほか6日以内出荷から9日以内出荷金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応材質66ナイロン色ナチュラル(乳白色)タイプB寸法H(mm)1.8寸法F(mm)6.3寸法N(mm)12.7寸法G(mm)7.9
ウィングエッジサドル
ニックス(日幸工業)¥3,998~税込¥4,398~1箱(500個)当日出荷から13日以内出荷ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状。エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状。板金取付後の安定感の向上材質66ナイロン色ナチュラル(白)取付板厚(mm)0.6~2.3
ワンタッチブッシュ
ニックス(日幸工業)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)4日以内出荷から10日以内出荷優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性。1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く)。ブッシュの内側の丸みが電線を保護。片側からの差込でパネルに確実に固定。取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単材質6ナイロン色黒
NKクランプ
ニックス(日幸工業)¥12,980~税込¥14,278~1セット(100個)当日出荷振動対策に最適 ケーブルの損傷防止 光ファイバーケーブルの固定用にも対応 内側にケーブル保護用スポンジ付材質本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色本体:グレー、スポンジ:黒C4.1RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングホールプラグ
ニックス(日幸工業)¥1,698~税込¥1,868~1セット(100個)当日出荷から3日以内出荷指で押すだけで穴ふさぎが簡単 取付け寸法はΦ6.4mm~Φ51.0mmの19サイズ材質6ナイロン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
NKSクランプ
ニックス(日幸工業)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)6日以内出荷から7日以内出荷高温、油汚れ、振動箇所に最適。矢じり型スナップによる確実な固定。パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性材質本体/66ナイロン、SPタイプスポンジ/クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色本体/グレー、SPタイプスポンジ/黒取付穴径(Φmm)6.4±0.1取付板厚(mm)0.5~3.2
スクウェアブッシュ
ニックス(日幸工業)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)当日出荷から11日以内出荷コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用。板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応材質66ナイロン色グレー取付板厚(mm)0.8~2.3
ナイロンクリップ
ニックス(日幸工業)¥1,498~税込¥1,648~1袋(25個)ほか5日以内出荷金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起のよる締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電機絶縁性及び耐薬品性。材質66ナイロン色ナチュラル(乳白色)タイプC寸法H(mm)1.8寸法F(mm)6.3寸法B(mm)5.1寸法N(mm)12.7寸法G(mm)9.5
ロッキングワイヤーサドル
ニックス(日幸工業)¥8,398税込¥9,2381箱(500個)8日以内出荷優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全13タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)22.7寸法F(mm)14寸法D(mm)54.8寸法E(mm)24.3寸法B(mm)18寸法C(mm)32.4寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
ミニロッキングワイヤーサドル
ニックス(日幸工業)¥3,898税込¥4,2881箱(500個)当日出荷優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~153℃材質ETFE色白寸法A(mm)5寸法F(mm)16.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)23寸法B(mm)11寸法C(mm)3.3寸法G(mm)14.6取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.5~1.6
ロッキングワイヤーサドル
ニックス(日幸工業)¥3,798税込¥4,1781箱(500個)11日以内出荷優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全9タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)7.2寸法F(mm)14寸法D(mm)32.6寸法E(mm)19.6寸法B(mm)11.5寸法C(mm)16.5寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
ミニワイヤーステッカー
ニックス(日幸工業)¥9,998税込¥10,9981箱(500個)6日以内出荷二段ロックによる単線、複数線の固定可能。リブによる配線のガタツキとスライド防止。車載機器への取付に適した両面テープ使用仕様束線範囲:Φ2.5~Φ5.5材質6ナイロン色黒両面テープ積水化学 #517TF(黒)
ワンタッチブッシュ
ニックス(日幸工業)¥1,598~税込¥1,758~1セット(100個)3日以内出荷優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性 1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く) ブッシュの内側の丸みが電線を保護 片側からの差込でパネルに確実に固定 取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単材質6ナイロン色黒取付板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド スーパーシール NW-12
ニックス(日幸工業)¥3,698税込¥4,0681セット(20個)欠品中色黒取付穴ネジ穴呼びG1/2(PF1/2)コード径(Φmm)8.0~12.0取付穴径(Φmm)21.0取付板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングワイヤーサドル
ニックス(日幸工業)¥4,498税込¥4,9481箱(500個)11日以内出荷優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全12タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)13.2寸法F(mm)14寸法D(mm)43.2寸法E(mm)24.3寸法B(mm)16寸法C(mm)22.9寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
ロッキングワイヤーサドル
ニックス(日幸工業)¥3,798税込¥4,1781箱(500個)12日以内出荷優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全8タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)5.2寸法F(mm)14寸法D(mm)30.6寸法E(mm)19.6寸法B(mm)11.5寸法C(mm)14.5寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
スクウェアクランプ
ニックス(日幸工業)¥9,698~税込¥10,668~1箱(500個)6日以内出荷コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用。密閉取付方式及び上部オープン取り付け方式を用途に合わせて任意選定。板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応材質66ナイロン
スピードクランプ
ニックス(日幸工業)¥4,498~税込¥4,948~1箱(500個)6日以内出荷から11日以内出荷ロックピンを押し込むだけで確実に固定。ネジ止め、工具不要の簡単取付。0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応。優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性材質6ナイロン色黒取付穴径(Φmm)4.5±0.1
ロッキングワイヤーサドル
ニックス(日幸工業)¥3,998税込¥4,3981箱(500個)9日以内出荷優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全10タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)12.4寸法F(mm)14寸法D(mm)37.8寸法E(mm)19.6寸法B(mm)11.5寸法C(mm)21.7寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
ミニロッキングワイヤーサドル
ニックス(日幸工業)¥8,598税込¥9,4581箱(500個)6日以内出荷優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~152℃材質ETFE色黒寸法A(mm)2.8寸法F(mm)11.5寸法D(mm)7.5寸法E(mm)16.4寸法B(mm)6.2寸法C(mm)3.7寸法G(mm)12.6取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.8~2.0
ロッキングワイヤーサドル
ニックス(日幸工業)¥5,998税込¥6,5981箱(500個)9日以内出荷優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全11タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)21.5寸法F(mm)14寸法D(mm)47.1寸法E(mm)19.8寸法B(mm)11.5寸法C(mm)31.2寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
クリッパー
ニックス(日幸工業)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)6日以内出荷ハーネスを圧縮固定。取付面からの突起高さが極小。ワンタッチの取付固定方式材質6ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)33寸法F(mm)2.2寸法D(mm)6.2寸法E(mm)11.2寸法B(mm)18.5寸法C(mm)10取付穴径(Φmm)4.8±0.1取付板厚(mm)0.8~2.3
アイロック
ニックス(日幸工業)¥999~税込¥1,099~1箱(100個)6日以内出荷指先で簡単に結束。電線を保護し、確実に保持。板金固定タイプ材質66ナイロン色ナチュラル(乳白色)取付穴径(Φmm)4.8±0.1取付板厚(mm)0.5~2.3
ロッキングエッジサドル
ニックス(日幸工業)¥4,898税込¥5,3881箱(500個)欠品中ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)7.7寸法F(mm)14寸法D(mm)20.6寸法E(mm)21.5寸法B(mm)11.6寸法C(mm)10寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.8~2.0
ミニロッキングワイヤーサドル
ニックス(日幸工業)¥3,998税込¥4,3981箱(500個)9日以内出荷優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~151℃材質ETFE色白寸法A(mm)2.8寸法F(mm)11.5寸法D(mm)7.1寸法E(mm)16寸法B(mm)6.2寸法C(mm)3.3寸法G(mm)12.3取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.5~1.6
エッジサドル
ニックス(日幸工業)¥3,998~税込¥4,398~1箱(500個)6日以内出荷から8日以内出荷コンパクトな形状により省スペース化に対応。取り付け、取り外しが容易材質66ナイロン色ナチュラル(白)取付板厚(mm)0.8~1.6
NKクランプ
ニックス(日幸工業)¥7,898~税込¥8,688~1箱(100個)6日以内出荷から7日以内出荷ケーブル・コード、パイプ等の保持。取り外しが簡単。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応用途貼り付け面の油・水分・ホコリ等は必ず拭き取ってください。直射日光の当たらない室内に保存してください。振動の多いところには、間隔を短くしてください。吊り下げた状態での使用は避けてください。 (穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)。一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。仕様両面テープ厚H:1.1材質66ナイロン色グレー寸法C(mm)4.1