カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- ニックス(日幸工業)
- SMC(93)
- 京セラ(8)
- サカエ(8)
- omron(オムロン)(2)
- ネグロス電工(2)
- ホンダ(2)
- ニックス(2)
- エスコ(1)
- PROMART(プロマート)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ナベヤ(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- ユーボン(1)
- ABC(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dkn-1」の検索結果

NKクランプ
ニックス(日幸工業)¥12,980税込¥14,2781セット(100個)当日出荷振動対策に最適 ケーブルの損傷防止 光ファイバーケーブルの固定用にも対応 内側にケーブル保護用スポンジ付材質本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色本体:グレー、スポンジ:黒C4.1RoHS指令(10物質対応)対応
NKクランプ
ニックス(日幸工業)¥7,898税込¥8,6881箱(100個)5日以内出荷から6日以内出荷ケーブル・コード、パイプ等の保持。取り外しが簡単。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応用途貼り付け面の油・水分・ホコリ等は必ず拭き取ってください。直射日光の当たらない室内に保存してください。振動の多いところには、間隔を短くしてください。吊り下げた状態での使用は避けてください。 (穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)。一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。仕様両面テープ厚H:1.1材質66ナイロン色グレー寸法C(mm)4.1