カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • モノタロウ(6)
  • SMC(761)
  • 三菱電機(300)
  • omron(オムロン)(238)
  • Panasonic(パナソニック)(223)
  • IDEC(和泉電気)(171)
  • ODELIC(オーデリック)(119)
  • SICK(102)
  • 富士電機(91)
  • DAIKO(大光電機)(90)
  • コガネイ(88)
  • エレコム(85)
  • JAPANNEXT(79)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(77)
  • RS PRO(76)
  • Hirschmann Test & Measurement(76)
  • マルヤス電業(73)
  • エスコ(70)
  • アズワン(69)
  • オーム電機(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100V 12V」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)出力電流(A)2仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5定格出力DC5V 2A保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
    入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)1出力電力(W)12仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
  • 65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付 共立電子産業

    65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付

    共立電子産業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状Φ2.1mm センタープラス出力電流(A)5出力電力(W)65定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC12V±5% 5A(max.)保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12±5%RoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
    極性センタープラス(+)プラグ形状センタープラス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A 共立電子産業

    Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A

    共立電子産業
    2,988税込3,287
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
    用途Raspberry Pi 5用電源ケーブル長(m)約1.2定格出力DC5.1V 5A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE:取得済みリップル0.2Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 共立電子産業

    ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付

    共立電子産業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3/3/3/3/2.25出力電力(W)45定格電力(W)45ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5/9/12/15/20定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A保護機能短絡保護、過電圧保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-65RoHS指令(10物質対応)対応リップル1%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)対象機器Raspberry Pi 4
  • 赤色LED付 大音量ブザー 共立電子産業

    赤色LED付 大音量ブザー

    共立電子産業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    105dB(自動車のクラクションを前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量で鳴り響く間欠ブザーです。 ブザー音の間欠動作に合わせて周囲を囲む8個のLEDが点滅します。 取り付け用ステー付。
    仕様●発振周波数:2.8±0.5KHz●動作電圧:DC5~15V●定格電圧:DC12V●消費電流:最大200mA(DC12V時)●音圧レベル:最小105dB/100cm(DC12V時)●トーン・パルスレート:パルス1.2Hz●LED数:8個●LED発光色:赤●動作温度:-20~+70℃●保管温度:-30~+80℃●ケーブル:AWG20 約L=300mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番68-1984-69